カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • LinuxNAS(5)
絞り込み
ベイ数
  • 4
  • 8(4)
  • 18(1)
ストレージ容量
  • 4TB(1)
  • 8GB(2)
  • 8TB(1)
  • 16TB(1)
  • 24TB(1)
RAID機能
  • RAID0(1)
  • RAID1(1)
  • RAID5(1)
  • RAID6(1)
  • RAID10(1)
インターフェイス
  • Serial ATA III(1)
  • USB 2.0(2)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(3)
  • その他(1)
色
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • QNAP(5)
QNAP
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QNAP」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証 QNAP

    QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証

    QNAP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
    用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○色ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226インターフェースUSB 2.0/USB 3.2 Gen 2(10Gbps)メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor、burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム○最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット相対湿度(%RH)5~95(非結露、湿球:27℃(80.6°F))
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP

    QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS

    QNAP
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-453Eは、2.5GbE接続、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用M.2スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力により、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも実現します。QNAPはTS-453Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありインターフェース2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G/1G/100M)×2、USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)×2、HDMI 1.4b×2メモリー最大:16GB (2×8GB)、システム:8GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ3.5 インチ SATA 6Gb/秒ベイ数4
  • QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS QNAP

    QNAP インテル Atom x6425E プロセッサー 8 GBメモリー 4ベイ 産業用NAS

    QNAP
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    17日以内出荷
    ファンレス設計と堅牢なケースを備えた TS-i410X 産業クラスNASは、過酷な環境に対応するよう設計されておりています。TS-i410Xは,摂氏-40℃ ~ 70℃ (-40? ~ 158?)で動作可能で、9V ~ 36V DCワイドレンジ電源は、工場、倉庫、輸送、その他過酷な動作環境に理想的です。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありインターフェース10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G)×2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)×4、HDMI(1.4b)×1メモリー最大:8GBオンボード(拡張不可)、システム:8GBオンボード(拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom x6425E 4-core/4-thread processor、burst up to 3.0 GHz、アーキテクチャー:64ビット×86互換性ドライブ:2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel ProcessorsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ2.5-inch SATA 6Gb/s、3Gb/sベイ数4
  • QNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証 QNAP

    QNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証

    QNAP
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    33日以内出荷
    QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
    用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○色ブラック消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b電源100W PSU、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン3×40mmジャンボフレーム○最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2容量(GB)8総質量(kg)5.91ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ1U ラックマウントベイ数4正味質量(kg)4.35ボタン仕様電源、リセット
関連キーワード
LinuxNASカテゴリ
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
"QNAP" ベイ数:4 【通販モノタロウ】