カテゴリ
- 電気材料(16)
- 裸圧着端子丸型(7)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(6)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(10)
- 10~20未満(1)
端子形状

丸形(16)
内径(Φmm)
- 3.2(5)
- 3.7(4)
- 4.3(7)
- 5.3(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 8(1)
- 14(8)
- 15(7)
- 16(9)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
幅(mm)
- 5.5(2)
- 6.4(3)
- 8.5(9)
- 9(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(6)
- 裸圧着端子(10)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
- 16.5
- 12(10)
- 14.4(8)
- 15.8(10)
- 17(10)
- 17.4(10)
- 17.5(10)
- 20(13)
- 20.5(9)
- 21(14)
- 21.5(19)
- 22(9)
- 23(15)
- 23.5(14)
- 26(14)
- 26.5(15)
- 28(11)
- 29.5(9)
- 30.5(10)
- 32.5(12)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(1)
ブルー(5)
レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブルー・レッド
特性
- 耐熱(2)
- 耐熱・難燃(3)
- 耐食(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐食
ブランド
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 冨士端子工業(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ユーボン(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・TRUSCO・エスコ・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289税込¥3181パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥4,798税込¥5,2781箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食



















![2.0-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919153-180219-02.jpg)