カテゴリ

  • 電気材料(27)
    • 裸圧着端子丸型(13)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(12)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(13)
  • 2~3未満(15)
  • 3~4未満(3)
  • 4~5未満(9)
  • 6~7未満(18)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(10)
  • 40~50未満(6)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(3)
端子形状
端子形状
丸形(27)
内径(Φmm)
  • 6.4
  • 2.2(10)
  • 3.2(25)
  • 3.7(23)
  • 4.3(32)
  • 4.4(2)
  • 5.2(3)
  • 5.3(29)
  • 8.4(23)
  • 10.5(21)
  • 10.7(2)
  • 13(18)
  • 13.2(2)
  • 15(10)
  • 17(9)
  • 19(8)
  • 21(8)
  • 23(4)
  • 25(5)
  • 28(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(5)
  • 2(5)
  • 2/0(2)
  • 3/0(2)
  • 4(7)
  • 4/0(2)
  • 6(7)
  • 8(8)
  • 10(16)
  • 11(16)
  • 12(18)
  • 14(12)
  • 15(12)
  • 16(14)
  • 17(12)
  • 18(12)
  • 19(12)
  • 20(12)
  • 21(12)
  • 22(12)
幅(mm)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 9.6(3)
  • 10(4)
  • 10.3(2)
  • 11.5(2)
  • 11.6(5)
  • 12(20)
  • 12.0(2)
  • 13.2(2)
  • 13.3(2)
  • 15(3)
  • 15.5(3)
  • 16(4)
  • 16.5(8)
  • 22(4)
  • 24(2)
  • 27(4)
  • 28.5(2)
  • 36(2)
種類
  • 絶縁付圧着端子(12)
  • 裸圧着端子(15)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
  • 18.6(2)
  • 21.5(4)
  • 21.8(6)
  • 22.5(3)
  • 23(3)
  • 23.5(4)
  • 23.8(5)
  • 25.7(3)
  • 25.8(3)
  • 25.9(3)
  • 26(4)
  • 29.4(4)
  • 29.5(3)
  • 29.8(4)
  • 30(3)
  • 30.5(5)
  • 32.5(4)
  • 33.3(3)
  • 33.7(4)
  • 38(3)
18.6・21.5・21.8・22.5・23・23.5・23.8・25.7・25.8・25.9・26・29.4・29.5・29.8・30・30.5・32.5・33.3・33.7・38・全長(mm)をもっと見る
色
  • 色イエロー(11)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(8)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(6)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐食(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐食
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • 冨士端子工業(3)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • JAPPY(2)
  • ELPA(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・JAPPY・ELPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R端子」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 丸形端子(R型) JAPPY

    丸形端子(R型)

    JAPPY
    ¥529税込¥582
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(100個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ

    耐熱端子 丸形(R形)

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥749税込¥824
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)30.5寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)10.5寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)12.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)6.4公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径6
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形

    ニチフ
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(100個)
    当日出荷から52日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    材質スズメッキ、リン青銅種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業

    ニッケル端子(NHR型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
    種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1袋(500個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV

    DST(大同端子製造)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    ¥239税込¥263
    1セット(5個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応