カテゴリ
- 電気材料(10)
- 裸圧着端子丸型(5)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(5)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(4)
- 6~7未満(3)
端子形状

丸形(10)
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3.2(5)
- 3.3(1)
- 3.7(6)
- 3.8(1)
- 4.3(2)
- 4.4(1)
- 4.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(8)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(5)
- 23(1)
- 24(1)
幅(mm)
- 6.5
- 5.2(13)
- 5.5(28)
- 6.6(29)
- 7(16)
- 8(37)
- 8.5(33)
- 9(11)
- 9.5(44)
- 11.5(8)
- 12(38)
- 13.6(12)
- 15(27)
- 16(15)
- 16.5(13)
- 17.5(10)
- 19.2(11)
- 20(15)
- 22(21)
- 32(12)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
- 裸圧着端子(5)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
- 12.7(2)
- 13.6(2)
- 15.4(1)
- 16.95(1)
- 18.2(2)
- 18.6(2)
- 19(1)
- 24.45(1)
12.7・13.6・15.4・16.95・18.2・18.6・19・24.45
色
イエロー(4)
クリア(4)
グリーン(2)
シルバー(1)
ブラック(2)
ブルー(4)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(4)
耐熱
ブランド
- ニチフ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 冨士端子工業(4)
- TRUSCO(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「R端子」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥298税込¥3281パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)