カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • 裸圧着端子丸型(8)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(4)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 6~7未満(8)
  • 10~20未満(4)
端子形状
端子形状
丸形(12)
内径(Φmm)
  • 3.2(4)
  • 3.7(2)
  • 4.3(7)
  • 5.3(8)
  • 6.4(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • その他(1)
幅(mm)
  • 9
  • 5.2(14)
  • 5.5(28)
  • 6.5(10)
  • 6.6(30)
  • 7(16)
  • 8(38)
  • 8.5(33)
  • 9.5(44)
  • 12(38)
  • 13.6(12)
  • 15(27)
  • 16(16)
  • 16.5(14)
  • 17.5(10)
  • 19(9)
  • 19.2(11)
  • 20(15)
  • 22(21)
  • 32(12)
種類
  • 絶縁付圧着端子(4)
  • 裸圧着端子(8)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
  • 16.5(1)
  • 17.3(1)
  • 18.2(4)
  • 20.3(2)
  • 20.4(1)
  • 22.3(1)
  • 23(1)
  • 24.3(1)
  • 25.7(4)
  • 26.6(1)
  • 26.8(1)
  • 28(1)
  • 28.3(2)
16.5・17.3・18.2・20.3・20.4・22.3・23・24.3・25.7・26.6・26.8・28・28.3
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(2)
  • 色シルバー(2)
イエロー・クリア・シルバー
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
ブランド
  • ニチフ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(2)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・TRUSCO・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R端子」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    799税込879
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から61日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1箱(100個)
    当日出荷から51日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MA-106幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-107幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)