カテゴリ
- 電気材料(12)
- 裸圧着端子丸型(11)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(1)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 10~20未満(10)
端子形状

丸形(11)
内径(Φmm)
- 4.3(1)
- 5.3(7)
- 5.4(1)
- 6.4(7)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 8.4(7)
- 8.6(1)
- 10.5(6)
- 10.7(1)
- 13(6)
- 13.2(1)
- 15(6)
- 17(4)
- 19(2)
- 21(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6
- 1/0(8)
- 2(11)
- 4(11)
- 4/0(9)
- 8(16)
- 10(30)
- 11(29)
- 12(35)
- 14(34)
- 15(33)
- 16(41)
- 17(32)
- 18(33)
- 19(33)
- 20(34)
- 21(32)
- 22(35)
- 23(9)
- 24(10)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 9.6(2)
- 10(3)
- 11.5(2)
- 12(7)
- 12.2(1)
- 16(7)
- 22(6)
- 30(5)
- 31.6(2)
種類
- 裸圧着端子(11)
裸圧着端子
全長(mm)
- 23(1)
- 26.5(2)
- 27.5(3)
- 28.2(1)
- 28.3(2)
- 28.5(1)
- 28.6(2)
- 29.5(2)
- 29.8(3)
- 30.8(2)
- 31(2)
- 32.5(3)
- 32.8(5)
- 39.3(2)
- 40(1)
- 41(3)
- 41.8(1)
- 44.7(1)
- 49(4)
- 51.5(2)
- 全長(mm)をもっと見る
23・26.5・27.5・28.2・28.3・28.5・28.6・29.5・29.8・30.8・31・32.5・32.8・39.3・40・41・41.8・44.7・49・51.5・全長(mm)をもっと見る
色
シルバー(4)
ブルー(1)
シルバー・ブルー
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 冨士端子工業(1)
- TRUSCO(2)
- JAPPY(1)
- ストロングホールド(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO・JAPPY・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥3,398~税込¥3,738~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600