カテゴリ

  • 家電(30)
    • コイン電池(14)
    • アルカリ乾電池(単3形)(1)
    • ボタン電池(1)
  • バイク純正部品(85)
  • メカニカル部品(30)
  • 電気材料(26)
  • 測定用品(25)
  • 自動車純正部品(22)
  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 学童・教育用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • カー用品(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「R2032」の検索結果

348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(364件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
949税込1,044
1パック(4枚)
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機リチウムコイン電池 ブリスターパック三菱電機
329税込362
1パック
予約販売
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番807-1088規格CR2032電圧(V)3
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
リチウムコイン電池 D 三菱電機リチウムコイン電池 D三菱電機(17件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1シート(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3Vブリスタサイズ:縦185×横50mm
樹脂製プッシュリベット TRUSCO樹脂製プッシュリベットTRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1セット(50個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-2)
リチウムコイン電池 FDKリチウムコイン電池FDK(2件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
公称電圧(V)3使用推奨期限5年
ジェットストリーム エッジ替え芯 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム エッジ替え芯uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性/油性ボール世界最小口径
質量(g)0.7適合本体シリーズ名ジェットストリームエッジ単色、ジェットストリームエッジ多色先端ボール径(mm)0.28入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7繰り返し・詰め替え対応
大便器用排水ソケット HH02032R TOTO大便器用排水ソケット HH02032RTOTO
6,398税込7,038
1箱
3日以内出荷
適合品番CS860B、CS860BE、CES9092型、CES9082型、CES9062型、CES9052型、CES9093型、CES9083型、CES9063型、CES9053型
波ゴム プロテク 光波ゴム プロテク
249税込274
1セット(8枚)
当日出荷から4日以内出荷
防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
ディスクロータ(ニッサン) 昭和自動車ディスクロータ(ニッサン)昭和自動車(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
電池バネ WAKI(和気産業)電池バネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
169税込186
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
遠赤外線ヒーター 坂口電熱遠赤外線ヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個ほか
4日以内出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業コイン形二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業
169税込186
1個ほか
翌々日出荷
コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
制菌速乾防水シーツ 萬楽制菌速乾防水シーツ萬楽
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
吸水速乾素材で表面はいつもさらっとしています。細菌の増殖を抑える制菌バイオガードを使用。
材質表/ポリエステル100%、裏/ポリウレタンラミネート寸法(幅W×長さL)(mm)900×1450洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(100℃)
リチウムコイン電池用ボックス ELPAリチウムコイン電池用ボックスELPA(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用質量(g)5
リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機リチウム電池 CR2032(2個入)オーム電機
199税込219
1個
5日以内出荷
水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
電池バネ ツチノ電池バネツチノ
229税込252
1パック(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ばねの種類電池ばねRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
SRボタン電池 RG(レーシングギア)SRボタン電池RG(レーシングギア)
169税込186
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 協和精工超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長協和精工
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
(MR20)ハーネス,エンジン コントロール メーン ワイヤリング ミツビシ(MR20)ハーネス,エンジン コントロール メーン ワイヤリングミツビシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(MR20)ハーネス,シャシ フレーム ミツビシ(MR20)ハーネス,シャシ フレームミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(MR20)ハーネス,エンジン ミツビシ(MR20)ハーネス,エンジンミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(MR20)ハーネス,インスツルメント パネル ミツビシ(MR20)ハーネス,インスツルメント パネルミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR20)ハーネス,リヤ ドア ミツビシ(MR20)ハーネス,リヤ ドアミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(MR20)ハーネス,フロア ミツビシ(MR20)ハーネス,フロアミツビシ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
(MR20)ハーネス,フロア ミツビシ(MR20)ハーネス,フロアミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(MR20)ケーブル ASSY,バッテリ ワイヤリング ミツビシ(MR20)ケーブル ASSY,バッテリ ワイヤリングミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ステーコンプレッサーリヤー MAZDA(マツダ)ステーコンプレッサーリヤーMAZDA(マツダ)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
(MR20)ハーネス,ABS ミツビシ(MR20)ハーネス,ABSミツビシ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R三木プーリ
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)320常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7400許容偏心(mm)0.1質量(kg)0.51材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4エレメント型式Rタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)3100軸方向変位(mm)0~+1.5半径方向ばね定数(N/mm)1400
ステー コンプレッサー フロント MAZDA(マツダ)ステー コンプレッサー フロントMAZDA(マツダ)
949税込1,044
1個
翌々日出荷