1,787件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,798 税込14,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口継手付ドレンコック
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
16,900 税込18,590
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアセービングバルブ (ASR~) SMC CADデータあり
・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1セット(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1セット(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップブレーカ片面 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.005
1セット(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PR1225 穴の形状- チップブレーカ片面
1パック(10個)
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

材質PR1225 厚さ(mm)5.55 切刃長さ(mm)21.66 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

材質PR1225 厚さ(mm)4.05 切刃長さ(mm)11.48 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PR1225 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PR1225 厚さ(mm)5.05 切刃長さ(mm)16.44 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質PR1225 厚さ(mm)4.05 切刃長さ(mm)11.48 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1パック(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:ジムニー(XG)。ジムニーのフロントマスクをモチーフにデザイン。ラゲッジボックス無用。※他ラゲッジマット、リラックスクッションと同時装着はできません
材質TPO 高さ(mm)【縁】25 適合車種Jimny(XG)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

減速機 H2シリーズ(H2L-32R)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

関連キーワード