カテゴリ

  • 自動車純正部品(804)
  • バイク純正部品(702)
  • メカニカル部品(564)
  • 農業機械(430)
  • 切削工具(239)
  • 制御機器(207)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • 自動車補修部品(108)
  • バイク部品(82)
  • 物流用品(69)
  • 機構部品(54)
  • 測定用品(43)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 自転車部品(36)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • カー用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 建築金物(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 空調・電設資材(27)
  • オフィス家具(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • 作業工具(24)
  • 事務用品(22)
  • 電気材料(18)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 保管用品(13)
  • 安全標識(11)
  • 医療(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 電動工具(9)
  • 家電(8)
  • 梱包用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 農具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 日用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 作業服(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 完成車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)

「R34」の検索結果

4,156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベル(R34) 日動電工ラベル(R34)日動電工(1件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
文字内容高圧危険寸法(mm)200×60タイプヨコ
L Series(LQ3R34) SMCL Series(LQ3R34)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
RG ダンパー R34 RG(レーシングギア)RG ダンパー R34RG(レーシングギア)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
ラピッドガンタッカー R34E 盛光ラピッドガンタッカー R34E盛光
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)8・10・12・14質量(g)870トラスコ品番851-1002
LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R34) SMCLQ1R-M - メイルランティ(LQ1R34)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R34~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R34~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R34 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R34SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
R34 スカイライン GT GT-R 2D クーペ用 BNR ENR ER HR ファイバー LEDテールランプ レッドクリアー 78WORKSR34 スカイライン GT GT-R 2D クーペ用 BNR ENR ER HR ファイバー LEDテールランプ レッドクリアー78WORKS
59,980税込65,978
1セット
予約販売
グリーン購入法適合適合メーカー日産
リペア MadJumperⅡ マッドジャンパー2 センターパッド オプション オフロードヘルメット用 MJ2R0034 ZEALOT(ジーロット)リペア MadJumperⅡ マッドジャンパー2 センターパッド オプション オフロードヘルメット用 MJ2R0034ZEALOT(ジーロット)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ2R0034厚み:10タイプ:センターパッド色[カラー]:グレーサイズ:XLプラス(10mm)
厚さ(mm)10グレーサイズXLプラス(10mm)
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(255件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(15件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
409税込450
1パック(13個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
(MR34)マフラー(R) ミツビシ(MR34)マフラー(R)ミツビシ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
文字色質量(g)40
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(38件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
(MR34)SPCR,R/WDO ミツビシ(MR34)SPCR,R/WDOミツビシ
359税込395
1個
3日以内出荷
(MR34)GARN,R/PNL ミツビシ(MR34)GARN,R/PNLミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
スーパークラブ リングスタースーパークラブリングスター(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、たっぷり深さをとった中皿、仕切板・ロック機能付、積重ね可
タイプ中皿あり
穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂穴用スナップリング(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
種別穴用形状穴用スナップリング
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
(MR34)PNL,R/DR,LH ミツビシ(MR34)PNL,R/DR,LHミツビシ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
(MR34)SUPT,LAMP,R ミツビシ(MR34)SUPT,LAMP,Rミツビシ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(MR34)PANEL,QTR,R ミツビシ(MR34)PANEL,QTR,Rミツビシ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
(MR34)MLDG,ROOF,R ミツビシ(MR34)MLDG,ROOF,Rミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MR34)REINF,BMP,R ミツビシ(MR34)REINF,BMP,Rミツビシ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
(MR34)MLDG,DRIP,R ミツビシ(MR34)MLDG,DRIP,Rミツビシ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
(MR34)BMPR,RCOR,R ミツビシ(MR34)BMPR,RCOR,Rミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
3,255税込3,581
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
(MR34)W/STRIP,R/D ミツビシ(MR34)W/STRIP,R/Dミツビシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
天然ゴムシート板 ACE(エース)天然ゴムシート板ACE(エース)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
DKRシリーズ/DKWシリーズ用中間グリップ固定ネジ34R アルスコーポレーションDKRシリーズ/DKWシリーズ用中間グリップ固定ネジ34Rアルスコーポレーション
129税込142
1個
7日以内出荷
DKRシリーズ/DKWシリーズ用の中間グリップ固定ネジです。
仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK/DKW-0335T-R/DKW-1035T-Rアズワン品番68-0769-58
建機・農機用エアーフィルター FILTEC建機・農機用エアーフィルターFILTEC(59件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(MR34)AIR DAM K,R ミツビシ(MR34)AIR DAM K,Rミツビシ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
...
r38特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r38