カテゴリ

  • 空調・電設資材(858)
  • メカニカル部品(170)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • 制御機器(83)
  • バイク純正部品(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 電気材料(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 切削工具(26)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 照明(13)
  • 測定用品(12)
  • 家電(12)
  • 機構部品(10)
  • バイク部品(9)
  • テープ(9)
  • 医療(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 住設機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RA-50」の検索結果

関連キーワード
1,647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RA-50シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管 CKDRA-50シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管CKD
4,400税込4,840
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
接続口径1/8接続方式Rc排気機構リリーフタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-50 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-50SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50BSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RA50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RA50SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
クレパス太巻き サクラクレパスクレパス太巻きサクラクレパス(1件のレビュー)
72税込79
1本
当日出荷
●鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平面へのマークならびに、消去に適しています。
用途●木材、金属、プラスチック、ゴムへのマーキング。●建築資材・工業資材へのチェックマーク。●濡れた面へのマーキング。RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
色分け・ラインテープ 764 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 7643M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示仕様再はく離:剥がせます主な用途表示・安全用最高使用温度(℃)29粘着力(N/mm)21
保冷剤 結露防止不織布フィルム(2) アイスジャパン保冷剤 結露防止不織布フィルム(2)アイスジャパン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50g×360個)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンフィルムタイプと違い結露しにくい高級タイプの保冷剤です。
材質不織布/NY/PE
ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m) アイリスオーヤマハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m)アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーなしグレー/ブルーキャスターなし関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)巻取形式手動
50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品) エバープラウド50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品)エバープラウド(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
予約販売
3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。 自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。 後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。
材質スチール質量(g)1040破断荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
象印 マイコン沸騰VE電気まほうびん 象印マホービン象印 マイコン沸騰VE電気まほうびん象印マホービン
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電気とまほうびんでかしこく保温し、消費電力を抑えます。 たっぷりのお湯がスピーディーに沸く「1300Whハイスピード沸とう」 耐久性と手入れ性に優れた「クリアコートステンレスボディ」 98℃ 90℃ まほうびん保温の3段階保温設定。
消費電力(W)湯沸1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×310×340アズワン品番64-4189-02TKG品番9-0875-0501
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)エスコ(5件のレビュー)
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RA-50材質プラスチック寸法(mm)60×94×14タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)48
色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 4713M(スリーエム)(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
遠心機用ローター アズワン遠心機用ローターアズワン
79,700税込87,670
1台
当日出荷から翌々日出荷
ネジピンゲージ SK(新潟精機)ネジピンゲージSK(新潟精機)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
クリアポケット替台紙 ナカバヤシクリアポケット替台紙ナカバヤシ
1,298税込1,428
1パック(50枚)
当日出荷
30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)材質ポリプロピレンクリア寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロNサンコー(タイタン)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から33日以内出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止質量(g)約850種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合バックルバススルー落下距離(m)1.7~1.9フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.3
ビニールテープ 35 3M(スリーエム)ビニールテープ 353M(スリーエム)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
円形台車 TRUSCO円形台車TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様縞鋼板平台車仕様積載面寸法(mm)Φ552キャスター4輪自在
I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R omron(オムロン)I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-Romron(オムロン)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から117日以内出荷
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
仕様組立品材質(本体)アルミ合金
強化ボックススタンド 未来工業強化ボックススタンド未来工業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
設置、収納が簡単 コンパクト設計です。
適合ボックス幅500~850mm(強化ボックス(浅形)は取り付けられません。)
冷蔵用保冷材 フリーザーアイスソフト 0℃ アイスジャパン冷蔵用保冷材 フリーザーアイスソフト 0℃アイスジャパン
2,298税込2,528
1式(360個)
4日以内出荷
冷蔵輸送・冷蔵保管等に最適の0℃タイプの保冷材(保冷剤)です。生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に。安心・高品質の日本製です。
用途生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に温度(℃)タイプ:0
ラポック(穴あきタイプ) ハヤシラポック(穴あきタイプ)ハヤシ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から14日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
LMローラー(LR形/LRA形) THKLMローラー(LR形/LRA形)THK
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
菊水 セーフティートラテープ(危険標示) 菊水菊水 セーフティートラテープ(危険標示)菊水
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
トラ柄印刷した危険標示用テープです。 環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。 はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。
用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、仕様はく離紙付材質オレフィン系フィルム厚さ(mm)0.16テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20粘着剤ゴム系色(柄)トラ(黄/黒)粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)60
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ北川鉄工所
199,800税込219,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
ビクターホースストロングライン アルファプラス(両面ゴム引き) 岩崎製作所ビクターホースストロングライン アルファプラス(両面ゴム引き)岩崎製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
消防・散水用ホース合成ゴムをジャケットの内・外面に形成したホース。耐摩耗性・耐候性に優れ、過酷な条件下でも問題なくご使用頂けます。また、耐油性・耐薬品性にも優れております。驚異の1.7MPa耐圧仕様。耐圧も耐久性もIWA最高峰のハイグレードホースです。
長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.7金具町野式特性耐圧、耐久、耐摩耗、耐候、耐油、耐薬
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール柄付ラフィングアンギュラーカッター RA大洋ツール
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
AC100V 水中ポンプ エスコAC100V 水中ポンプエスコ
49,100税込54,010
1個
翌日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)ツボサン
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
関連キーワード
...