カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(45)
- 物流用品(43)
- 切削工具(31)
- 制御機器(26)
- 自動車補修部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- バイク部品(22)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 事務用品(22)
- 機構部品(17)
- 作業工具(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- メカニカル部品(13)
- 梱包用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 保管用品(6)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(6)
- 建築金物(5)
- 作業服(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ENDO(遠藤照明)(39)
- ハンマーキャスター(34)
- ノーブランド(17)
- エスコ(15)
- ParkerTAIYO(13)
- C’ultiva(カルティバ)(13)
- CKD(10)
- TRUSCO(8)
- ナカバヤシ(8)
- IGO(7)
- イスカル(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- コクヨ(5)
- アネスト岩田(4)
- コンドーテック(4)
- ネグロス電工(4)
- パイロット(4)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「RB-5」の検索結果

抵抗箱 RB-5
ナリカ¥42,000税込¥46,2001個5日以内出荷実験で役立つ温度に影響されにくい正確な抵抗値です。主として生徒実験用でメートルブリッジなどの標準抵抗器として使用します。抵抗線には、温度による抵抗変化が少ない金属皮膜抵抗器を使用しています。付属品アルコールランプ質量(g)330最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×210×55冷却方式自然空冷加熱方法アルコールランプ
カバーフィルムロールタイプ CF-RB5
サンビー¥459税込¥5051個当日出荷カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレンサイズB5判用タイプロール粘着剤アクリル系寸法(mm×m)300×1.5剥離紙ノンポリラミ紙ラベル形状四角
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色バチタイプワーム対応3inch号数30
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色夜光タイプワーム対応3inch号数18
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色ブラウンブルータイプワーム対応3inch号数17
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色夜光ピンクタイプワーム対応3inch号数14
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色チャートケイムラタイプワーム対応3inch号数37
マイタックラベルリムカ ML-RB5
ニチバン¥689税込¥7581パック翌々日出荷はがす時、のり残りが少なく相手も傷めないので、原稿の位置決めや差し替え等の貼り直しが簡単にできます。はがしたあとがきれいです。ワープロやコピーの印字原稿がそのまま粘着ラベルとして使えるので、机の上や手を汚さずに編集ワークができます。はく離紙にスリット(切れ線)が入っていますので簡単にはがせます。はく離紙にカットしやすいように5mm方眼が印刷してあります。用途に応じて、必要なサイズ、型にカットしてお使いください。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。用途ファイル、スクラップの見出しや分類表示に。資料や報告書の編集ワークに。価格表やカタログの訂正に。
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色グリーンゴールドタイプワーム対応3inch号数36
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色ピンクケイムラタイプワーム対応3inch号数38
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色甲殻オレンジタイプワーム対応3inch号数31
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色ウォーターメロンタイプワーム対応3inch号数19
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色G/Sスモークタイプワーム対応3inch号数16
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色パールブルータイプワーム対応3inch号数15
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色シュリンプレッドタイプワーム対応3inch号数32
RB-5 リングキックテイル3
C’ultiva(カルティバ)¥379税込¥4171個7日以内出荷ロックフィッシュのみならず、様々な魚種・フィールドに対応。ベイトフィッシュの波動を演出!用途釣り・ルアー色イワシタイプワーム対応3inch号数29
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
(67件のレビュー)¥399税込¥4391冊当日出荷綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。用途書類の収納に色ブルータイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
六角軸 5pc ワイヤーブラシセット
高芝ギムネ製作所(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25質量(g)410許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸(mm)六角軸6.35アズワン品番64-3243-42線径(mm)0.3
ラミネートフィルム
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005
moimate¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷Rushbox Clickは、コンマ数秒の反応速度を追求する競技ゲーマーのために開発された、次世代のレバーレスコントローラーです。 最大の特徴は、一般的なキーボードスイッチを凌駕する「アクチュエーションポイント0.3mm」のマイクロスイッチです。 指先が触れた瞬間に技が発動する圧倒的なレスポンスに加え、最大24ボタンを自由に配置できるカスタマイズ性を実現します。 国内メーカーならではの3年保証と高い堅牢性を備え、勝利への最短距離を提示します。仕様●トーナメントモード:Start・Homeボタンを無効化する大会モード※カスタマイズ可●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載 / ポーリングレート1000Hz)寸法(mm)297×191×22質量(g)約1100対応機種PCおよびSwitch、Switch2。PS/Xboxパススルー機能にも対応。インターフェース接続:USB Type-C 2.0保証期間3年耐久性1億回以上
リードベンダー
サンハヤト(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。用途リード部品の簡易折り曲げ器付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプトラスコ品番816-3268色オレンジ材質(本体)ABSピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 専用カートリッジ
コクヨ(13件のレビュー)¥78~税込¥86~1本当日出荷ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>の専用カートリッジです。成分油性インク(アルコール系)適合PM-B501、502、503、513材質(カートリッジ)R-PP軸径(Φmm)18全長(mm)69容量(mL)6エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 074繰り返し・詰め替え対応
額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本
コクヨ(3件のレビュー)¥889税込¥9781セット(12本)当日出荷インク残量がはっきり見える直液カートリッジ式ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>の 専用カートリッジ12本の簡易包装仕様です。包装形態を見直すことで個包装を省きました。 カートリッジを1本ずつ立てられ、さらにパッケージを一部切り取り、折り込むことでカートリッジを取り出しやすくできます。 カートリッジを1本ずつ立てたパッケージなので、使い終わったカートリッジを一時的に保管することが可能です。材質カートリッジ:R-PP、栓:PEエコマーク認定認定インク色黒外寸法(mm)カートリッジ:軸径Φ18×長さ69インク油性インク(アルコール系)カートリッジR-PP 100%インク容量(mL)約6/本商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 074繰り返し・詰め替え対応
レックスグリップ05
パイロット(3件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷グリップに段差がないから安定した握りが可能 指にフィットする計算されたフォルム「レックスグリップ」。軽くなめらかな書き味と、カラフルに揃ったボディカラーをお楽しみ下さい。用途紙への筆記適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類シャープペンシルエコマーク認定認定方式ガイドパイプスライドノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.6グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 037繰り返し・詰め替え対応
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
ネジ込みラウンドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
レジ袋厚手 紺 ブロック有
サンキョウプラテック(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771冊(100枚)当日出荷内容物が見えない不透明タイプ。材質HDPE色半透明型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
...