レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005

レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 - moimateレバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 - moimateレバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 - moimateレバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 - moimateレバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 - moimateレバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 - moimateレバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 - moimate

Rushbox Clickは、コンマ数秒の反応速度を追求する競技ゲーマーのために開発された、次世代のレバーレスコントローラーです。 最大の特徴は、一般的なキーボードスイッチを凌駕する「アクチュエーションポイント0.3mm」のマイクロスイッチです。 指先が触れた瞬間に技が発動する圧倒的なレスポンスに加え、最大24ボタンを自由に配置できるカスタマイズ性を実現します。 国内メーカーならではの3年保証と高い堅牢性を備え、勝利への最短距離を提示します。

仕様
●トーナメントモード:Start・Homeボタンを無効化する大会モード※カスタマイズ可●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載 / ポーリングレート1000Hz)
寸法(mm)
297×191×22
質量(g)
約1100
対応機種
PCおよびSwitch、Switch2。PS/Xboxパススルー機能にも対応。
インターフェース
接続:USB Type-C 2.0
保証期間
3年
耐久性
1億回以上
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105168RB005
¥44,500
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする