カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • メカニカル部品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 電動工具(39)
  • 切削工具(37)
  • 保管用品(25)
  • バイク純正部品(15)
  • 梱包用品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 物流用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 医療(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RB18」の検索結果

367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム部品 バンドソー RB18 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB18新ダイワ(2件のレビュー)
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
フレーム部品 バンドソー RB18-CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB18-CV新ダイワ
26,980税込29,678
1箱(5本)
当日出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB18、RB-18CV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770部品名称ソーブレードRB18BM-14呼称のこ刃:RB18BM-141インチ当たり山数14形状図番77
部品 ブロワ RB18DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 ブロワ RB18DCHiKOKI(ハイコーキ)
139税込153
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベッド・バイス部品 バンドソー RB18 新ダイワベッド・バイス部品 バンドソー RB18新ダイワ
84税込92
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フレーム部品 バンドソー RB18-CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB18-CV新ダイワ
64税込70
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
部品 18Vコードレスブロワ RB18DSL HiKOKI(ハイコーキ)部品 18Vコードレスブロワ RB18DSLHiKOKI(ハイコーキ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ラベル部品 バンドソー RB18 新ダイワラベル部品 バンドソー RB18新ダイワ
219税込241
1個
4日以内出荷
ベッド・バイス部品 バンドソー RB18-CV 新ダイワベッド・バイス部品 バンドソー RB18-CV新ダイワ
64税込70
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ラベル部品 バンドソー RB18-CV 新ダイワラベル部品 バンドソー RB18-CV新ダイワ
219税込241
1個
4日以内出荷
バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:8 RB18シリーズ やまびこジャパンバンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:8 RB18シリーズやまびこジャパン
18,980税込20,878
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:8●適合機種:RB18/RB18-CV
バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:18 RB18シリーズ やまびこジャパンバンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:18 RB18シリーズやまびこジャパン
18,980税込20,878
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:18●適合機種:RB18/RB18-CV
バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:14 RB18シリーズ やまびこジャパンバンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:14 RB18シリーズやまびこジャパン
18,980税込20,878
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:14●適合機種:RB18/RB18-CV
リア ボディパッド MT-RB018MS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)リア ボディパッド MT-RB018MSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RB018MS。販売備考:キャンセル不可商品です。White with Black, Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-24。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F900XR (20-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW F900XR (20-24)タイプRear Body Pad
パーツボックス RB-18 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-18岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
トラスコ品番411-0528材質PP有効内寸(mm)500×324×95外寸(mm)548×364×120内寸(mm)508×332×110圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]名入れなし
パーツボックス RB-18 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-18岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
44,980税込49,478
1セット(10個)
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)500×324×95外寸(mm)548×364×120内寸(mm)508×332×110圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
モナリザ戸当り RB-18 シロクマモナリザ戸当り RB-18シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質真鍮+ゴムサイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB18P~ HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB18P~HORN
59,980税込65,978
1本
17日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)8寸法l4(mm)50最小下穴径(Φmm)18最大溝幅(mm)2.0-3.0
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
165税込182
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
バンドソー替え刃 新ダイワバンドソー替え刃新ダイワ(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10本)ほか
当日出荷
バンドソーの替刃
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
緑色レーザーポインター POLARIS(ポラリス)緑色レーザーポインターPOLARIS(ポラリス)(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等にレーザー緑色材質ブラス質量(g)58タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)15~35電源単四電池×2本(付属)連続使用時間最大3時間寸法(Φ×mm)11×150波長(nm)532電池寿命(時間)約3使用電池単四電池×2本(付属)到達距離(m)約300商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
軽量リヤバスケット RB-018 OGK技研軽量リヤバスケット RB-018OGK技研
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
新スタンダードリヤバスケット。後用カゴ
用途OGK技研製自転車用スタンダード後ろバスケットブラック容量(L)27最大積載量(kg)15内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)250外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)480
RB-018 ブルホーンバー NITTORB-018 ブルホーンバーNITTO
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金ガンメタタイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】20.4クランプ径(Φmm)26リーチ寸法(mm)154
18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスブロワHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入) オルファホビーロータリー用替刃18mm(2枚入)オルファ(4件のレビュー)
329税込362
1箱(2枚)
当日出荷
材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合172B、173B、186Bトラスコ品番288-4593質量(g)11.7刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ種類特殊形
収納棚につける落下防止ベルトN キングジム収納棚につける落下防止ベルトNキングジム
2,598税込2,858
1本
当日出荷
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂質量(kg)対象物:100/本外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25耐震性震度6強相当
はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ)長谷川工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大31cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
軸付ゴム砥石(円筒型) H&H軸付ゴム砥石(円筒型)H&H(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌日出荷
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
リボンカセット/84-0055 CHINO(チノー)リボンカセット/84-0055CHINO(チノー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
マルチ折鋸ケース 侍BLACKマルチ折鋸ケース侍BLACK(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
折込鋸以外にも使用可能です。
用途折込鋸の収納に仕様カラビナ付RoHS指令(10物質対応)対応
エスリーブ(WRB) 阪上製作所エスリーブ(WRB)阪上製作所(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g 緑 IGOIGOゴムバンド#18 500g 緑IGO
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RBハンマーキャスター(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応