カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,096)
  • 配管・水廻り設備部材(1,507)
  • 農業機械(791)
  • 油圧機器・油圧ホース(538)
  • 制御機器(513)
  • バイク純正部品(467)
  • 科学研究・開発用品(281)
  • 切削工具(216)
  • メカニカル部品(189)
  • FA担当者のオススメ新商品(187)
  • バイク部品(149)
  • 測定用品(148)
  • 学童・教育用品(114)
  • 家電(64)
  • 住設機器(63)
  • 農業・園芸資材(59)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 自動車補修部品(56)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(55)
  • 電動工具(50)
  • オフィス家具(49)
  • 作業工具(48)
  • 物流用品(43)
  • 自動車純正部品(43)
  • 空圧工具(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 空調・電設資材(35)
  • 溶接用品(32)
  • 建築金物(28)
  • 自転車部品(28)
  • 保管用品(26)
  • 機構部品(23)
  • カー用品(23)
  • 医療(22)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 電気材料(15)
  • 防犯用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 作業服(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 研磨材(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 安全用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 事務用品(5)
  • 照明(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • マスク(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(36)
  • SMC(961)
  • BIGM(丸山製作所)(781)
  • エスコ(563)
  • CKD(478)
  • YAMAHA(ヤマハ)(267)
  • YAGEO(263)
  • オンダ製作所(140)
  • KTM(128)
  • 日東工器(108)
  • マキシンコー(101)
  • 近藤製作所(96)
  • 光陽産業(86)
  • KITZ(キッツ)(82)
  • アズワン(81)
  • ニューマシン(71)
  • カクダイ(66)
  • 千代田通商(65)
  • フジキン(65)
  • NACHI(不二越)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(962)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(116)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(12)
サービス分類
  • レンタル(13)
  • 組立・設置・取付(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RC2」の検索結果

8,171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
es-fitステンレス製締付継手メスユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手メスユニオンAOI
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイトライトテレビリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトテレビリモコンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
国内主要メーカー14社対応。メーカー設定方法がわかる二次元コード付きメーカー独自機能4ボタン搭載テレビの基本機能を採用したシンプルな押しやすいボタンボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止再設定不要のバックアップ機能搭載
仕様【充放電サイクル】約300回、【充電時/入力時・電源・電圧】5V 0.3A材質ABSブラック本体質量(g)100定格消費電力(W)0.22光源昼白色LED 5000K (交換不可)通信方式赤外線(IR)方式充電時間約2時間使用可能温度範囲センサー:0℃~35℃使用電池リチウムポリマー電池500mAh連続点灯時間約15時間 (満充電時)電池寿命【自動点灯】約180日 (満充電時1日10回点灯の場合)検知方式人感明暗センサーボタン数40点灯時間【自動】約20秒※動きを感知しなくなってから20秒後に消灯取扱説明書(0.28MB)動作距離(m)約8 ※使用機器や使用条件により異なります。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×約180×約28
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製フジキン
1,498税込1,648
1個
44日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキン外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込みフジキン
36,980税込40,678
1個
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込みフジキン
21,980税込24,178
1個
74日以内出荷
軽量。コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込みフジキン
75,980税込83,578
1個
44日以内出荷から74日以内出荷
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み フジキン電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込みフジキン
45,980税込50,578
1個
44日以内出荷から74日以内出荷
軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキンボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込みフジキン
29,980税込32,978
1個
74日以内出荷
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み フジキンニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込みフジキン
8,898税込9,788
1個
44日以内出荷
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)55高さ(mm)73材質(本体)C3771B寸法【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ノースウェーブ FAHRENHEIT ARCTIC 2 GTX イエローフルオ/ブラック シューズ ノースウェーブノースウェーブ FAHRENHEIT ARCTIC 2 GTX イエローフルオ/ブラック シューズノースウェーブ
27,980税込30,778
1足
4日以内出荷
マルチシーズン用防水防風ロードモデル。
用途熱圧着で仕上げた多層構造のアッパーに、TPUで補強加工を実施。素早い脱着が可能なSL2レースクロージャーとパワーストラップが、足首回りの高いフィット感を提供。ネオプレン素材で覆われた足首部分が水の侵入防止に貢献。インテグレイトヒールシステムにおいては、効果的なヒールリテンションを保証。特製GTXインソールがアッパー素材ともにシナジー効果を発揮。リフレクティブ素材を用いて被視認性を向上。
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用)カナフジ電工
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
レースウェイの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名3040
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクター カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクターカナフジ電工
699税込769
1個
翌日出荷
本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガーカナフジ電工
639税込703
1個
翌日出荷
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用許容静荷重(kg)50
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具)カナフジ電工
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用許容静荷重(kg)42
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,698税込2,968
1本(2m)ほか
当日出荷
音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
RCA接続ケーブル カナレ電気RCA接続ケーブルカナレ電気
6,198税込6,818
1本(20m)
当日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)圧着式
AVケーブル カナレ電気AVケーブルカナレ電気
579税込637
1本(0.3m)ほか
当日出荷
スタンダードなAVコードです。0.3mから30mまで、長さを豊富にご用意しました。3RCS**の映像ユニット(黄)は、3C2V相当です。セパレータは可動式で、任意の位置にスライドできます。RCAプラグは金めっき仕様です。
導体24AWG
よかセレクト 自走式 ワインレッド 介福本舗よかセレクト 自走式 ワインレッド介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地ワインレッド寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 レッド 介福本舗よかセレクト 自走式 レッド介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地レッド寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 ブルー 介福本舗よかセレクト 自走式 ブルー介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地ブルー寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 ブラウン 介福本舗よかセレクト 自走式 ブラウン介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地ブラウン寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 パープル 介福本舗よかセレクト 自走式 パープル介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地パープル寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 ネイビー 介福本舗よかセレクト 自走式 ネイビー介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地ネイビー寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 グリーン 介福本舗よかセレクト 自走式 グリーン介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地グリーン寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
よかセレクト 自走式 オレンジ 介福本舗よかセレクト 自走式 オレンジ介福本舗
79,980税込79,980非課税商品
1台
9日以内出荷
取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地オレンジ寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
液晶保護フィルム ホンダ オデッセイ 5代目 RC1 RC2 RC4型 ナビ 9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ホンダ オデッセイ 5代目 RC1 RC2 RC4型 ナビ 9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ オデッセイ 5代目 RC1 RC2 RC4型 ナビ 9インチ容量1枚取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
microUSB巻き取りケーブル 0.7m(黒) GBmicroUSB巻き取りケーブル 0.7m(黒)GB
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スタンドアロンシリアルMCUプログラマ 彗星電子システムスタンドアロンシリアルMCUプログラマ彗星電子システム
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
5Φ赤外線LED(940nm クリアレンズ 照射角30度) Luckylight5Φ赤外線LED(940nm クリアレンズ 照射角30度)Luckylight
23税込25
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5Φ赤外線LED 940nm クリアレンズ 照射角20度 Luckylight5Φ赤外線LED 940nm クリアレンズ 照射角20度Luckylight
21税込23
1本
3日以内出荷
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)45使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・床立上げ用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
FCJ 1/2×16.8テーパめねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)39温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズRc1/2
FCJ 1/2×16テーパめねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)39温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズRc1/2
FCJ 3/4×20テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパめねじBVオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)77寸法H(mm)46.5寸法d(mm)Φ12.5温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズRc3/4
FCJ 1/2×16.8テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパめねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)71.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズRc1/2
FCJ 3/4×20テーパめねじ オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパめねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)42.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズRc3/4
FCJ 1/2×16テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパめねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)71.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズRc1/2
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
...