カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「REP7」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシ

    鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし

    ムサシ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
    用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物鳥電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
  • リセッタブルプレート REPシリーズ シグマ光機

    リセッタブルプレート REPシリーズ

    シグマ光機
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
  • プルバー PRE-P770 UNION(ユニオン)

    プルバー PRE-P770

    UNION(ユニオン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    仕様1ケ寸法(mm)L200
  • PRE-P770 UNION(ユニオン)

    PRE-P770

    UNION(ユニオン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    6日以内出荷
    材質ステンレス ミラー質量(kg)0.61サイズL200取付ビスM6
  • (BNZ07)REP.KIT PIN 三菱ふそう

    (BNZ07)REP.KIT PIN

    三菱ふそう
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.5kW

    住友重機械工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源三相取付け方法フランジ取付モーター容量(kW)1.5変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量0.75kW

    住友重機械工業
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源三相取付け方法フランジ取付モーター容量(kW)0.75変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)1.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW

    住友重機械工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源三相取付け方法脚取付モーター容量(kW)1.5モータ容量記号2変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW

    住友重機械工業
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.1kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.1kW

    住友重機械工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    周波数(Hz)50/60/60/50/60/60電圧(V)200/200/220/400/400/440電源三相定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740取付け方法フランジ取付モーター容量(kW)1.1変速機タイプハイポニック
  • ITラック エンドパネル LION (ライオン事務器)

    ITラック エンドパネル

    LION (ライオン事務器)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    36日以内出荷
    ラック本体の側面をカバーするパネルです。
    材質スチール・粉体塗装(ホワイト)厚さ(mm)25色ホワイト
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    41日以内出荷から86日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    41日以内出荷から86日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
  • カプラーカバー INAX(LIXIL)

    カプラーカバー

    INAX(LIXIL)
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    適合LF-7RED-13-RU、LF-7REP-13-RU、LF-12RED-13-RU(-U)、LF-12REH-13(-U)、SF-7RD-13(N)-RU、SF-7RH(N)-13、SF-7RP-13(N)-RU色白(N88)
  • RAVENOL DXG 5W-30 20L RAVENOL

    RAVENOL DXG 5W-30 20L

    RAVENOL
    ¥64,980税込¥71,478
    1個(20L)
    6日以内出荷
    SMOとの主な違いは、ベースオイル、USVO(R)の採用、取得している承認の範囲です。PAO100%ベースオイルとUSVO(R)により、油温が上昇し負荷がかかる条件下でも粘度低下を抑制。高温での蒸発によるオイル消費も抑えます。直噴ターボのLSPI(低速早期着火)抑制に加え、ワインディングやサーキット走行を含む使い方までを想定した5W-30です。レクサスの2UR-GSE(5.0L V8)をはじめ、API SP/ILSAC GF-6A・SAE 5W-30 を指定する国産の高出力エンジンにも対応します。API SQ/ILSAC GF-7Aはこれらの後継世代にあたる規格です。Honda/Acura HTO-06、Ford WSS-M2C961-A/A1、Chrysler MS-13340/MS-6395、Opel OV 040 1547-G30はRAVENOL推奨適合です。5W-30指定のガソリン車には、API SQ Resource Conserving/ILSAC GF-7Aに対応するSMOまたはDXGを。GM dexos1 Gen 3指定車にはDXGをお選びください。REPはACEA C3/API SNおよび各承認が車両の要求規格と一致する場合の選択肢です。RUP 5W-40/RRS 5W-50への粘度変更は、車両またはエンジン製作者・チューナーの指定に従ってください。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • マイクロフェザープラスチックハンドル 5本入 P7610シリーズ フェザー安全剃刀

    マイクロフェザープラスチックハンドル 5本入 P7610シリーズ

    フェザー安全剃刀
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    片面2段歯付された鋭利な刃先は、穿刺時の抵抗が小さく、極小切開創口が作成できます。1mm幅 強角膜穿刺切開用スリットナイフ。一定幅の創口作製が可能です。プラスチックハンドル
    仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/ポリカーボネイド、柄部/ABS樹脂 PBT樹脂●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8298-79
  • RAVENOL DXG 5W-30 5L RAVENOL

    RAVENOL DXG 5W-30 5L

    RAVENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(5L)
    11日以内出荷
    SMOとの主な違いは、ベースオイル、USVO(R)の採用、取得している承認の範囲です。PAO100%ベースオイルとUSVO(R)により、油温が上昇し負荷がかかる条件下でも粘度低下を抑制。高温での蒸発によるオイル消費も抑えます。直噴ターボのLSPI(低速早期着火)抑制に加え、ワインディングやサーキット走行を含む使い方までを想定した5W-30です。レクサスの2UR-GSE(5.0L V8)をはじめ、API SP/ILSAC GF-6A・SAE 5W-30 を指定する国産の高出力エンジンにも対応します。API SQ/ILSAC GF-7Aはこれらの後継世代にあたる規格です。Honda/Acura HTO-06、Ford WSS-M2C961-A/A1、Chrysler MS-13340/MS-6395、Opel OV 040 1547-G30はRAVENOL推奨適合です。5W-30指定のガソリン車には、API SQ Resource Conserving/ILSAC GF-7Aに対応するSMOまたはDXGを。GM dexos1 Gen 3指定車にはDXGをお選びください。REPはACEA C3/API SNおよび各承認が車両の要求規格と一致する場合の選択肢です。RUP 5W-40/RRS 5W-50への粘度変更は、車両またはエンジン製作者・チューナーの指定に従ってください。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL危険物の性状非水溶性
  • セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB10RC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB10RC

    brembo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB10RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    86日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式
  • FRONT BODY PAD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    FRONT BODY PAD

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    62日以内出荷
    ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。