カテゴリ
- 制御機器(25)
- 自動車純正部品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- Durbal(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- MDF(エムディーエフ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RS PRO(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(2)
- タカギ(7)
- ニッコウ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 協和精工(1)
- 岩崎電気(5)
- 岩田製作所(4)
- 椿本チエイン(2)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「RF220」の検索結果

屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
ルーバーフィルター
赤松電機製作所¥11,900税込¥13,0901個当日出荷から翌々日出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
屋外投光用アイランプ散光形
岩崎電気(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
超硬ルーマ型フラットドリル
協和精工¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
SRF ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
エンジンハンガー2t
BIG RED(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台7日以内出荷吊り角度の微調整に!質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220耐荷重(kg)2000チェーン長(mm)815×2本
ロッド端 M22x1.5 メス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング仕様●接続サイズ:M22x1.5 メス●内径:22mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:111mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0136アズワン品番65-7969-98
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 210 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型トランジスタ素材 = シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 M22x1.5 メス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M22x1.5 メス●内径:22mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:111mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0135アズワン品番65-7911-81
アイ セルフバラスト水銀ランプ
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1
SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7070-85
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、220KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7082-28
SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃に対して高い耐性がある2.2kΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7068-33
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7085-01
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、22KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7070-35
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、220Ωの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7084-95
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-43
クラシックメタル 1.5mセット(ニップルなし)
タカギ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-4848長さ(m)1.5内径(Φmm)7.5外径(Φmm)11
パチットコンパクトノズル(DBR)
タカギ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ホースリールの補修部品です。用途純正交換品番:R007SBR、R015SBR、RF220BRトラスコ品番419-1420使用圧力(MPa)0.7
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥159,800~税込¥175,780~1個21日以内出荷から36日以内出荷ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】。。軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。。。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2タイプ。。。小形~中形サイズ(25~200)極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
電灯分電盤 ESRF
河村電器産業¥439,800~税込¥483,780~1個42日以内出荷フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付
電灯分電盤 NSRF
河村電器産業¥439,800~税込¥483,780~1個42日以内出荷フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付
Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5
VISHAY¥69,980税込¥76,9781セット(3000個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 5 x 3.2 x 5mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 5mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応