チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)
トラスコ品番562-7241
材質本体・ケーブル鞘:樹脂
幅(mm)360
高さ(mm)390
奥行(mm)130
パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50
寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9
モデルK9-12
清掃能力距離(m)9.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)です。
用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。
トラスコ品番462-5184
適合機種64378
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
カメラの傷を防いだり、管内で滑りやすくするためにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。25mmカメラヘッド用のカメラヘッドガイドです。
トラスコ品番788-3218
適合機種rM200・コンパクト2
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
外径(mm)36
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425
寸法(mm)89×177×64
質量(g)330
能力(mm)80~220(75A~200A相当)
ストラップ長(mm)800
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径1/4
トラスコ品番450-9269
質量(kg)0.7
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)16
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番120-8136
種別ヒッキー型
幅(mm)165
全長(mm)285
質量(kg)3.8
高さ(mm)80
適合規格(厚鋼電線管)G28、G36
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル1 1/2"ガス管
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番122-9427
厚さ(mm)3.0
質量(kg)0.0091
直径(Φmm)18.5
質量(g)10
種類アルミ、銅管用
穴径(Φmm)5.0
刃幅(mm)3.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。
耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途ステンレス管に
適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
トラスコ品番474-3491
材質本体:プラスチック、刃:合金鋼
刃数3枚刃
直径(Φmm)57
質量(g)160
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃
セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)
材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径3/8
トラスコ品番450-9226
質量(kg)1.4
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)23
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番122-9443
厚さ(mm)3.0
質量(kg)0.0045
直径(Φmm)18.5
質量(g)10
種類アルミ、銅管、被覆銅管用
穴径(Φmm)5.0
刃幅(mm)3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897
全長(mm)210~220
質量(g)480
肉厚(mm)2.5
適合替刃33185
モデル118
切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23
質量(g)230
呼び径1/2”・3/4”
直径×幅W(mm)64×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
パワークリア(59148)用交換ケーブル。
質量(kg)2.09
ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)1.9
ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。
トラスコ品番421-7063
質量(g)450
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
測定範囲(ppm)0~6400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。
先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。
推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-81
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
切断能力(mm)3~42
トラスコ品番470-3910
全長(mm)230
質量(g)200
モデルPC-1250
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
適合チューブ外径(Φmm)32~90
トラスコ品番435-8597
質量(kg)0.92
色シルバー
適合チューブ外径(inch)1+1/4~3+1/2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番450-9196
種別ヒッキー型
幅(mm)120
全長(mm)210
質量(kg)1.1
高さ(mm)50
適合規格(厚鋼電線管)G16、G22
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル1"ガス管
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途シンク、洗面、浴槽等の清掃に
トラスコ品番194-9280
適合機種K-9-102
質量(kg)3.9
ケーブル長(m)15
ケーブル径(Φmm)6
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)51
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97900
モデル番号:T-209
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1657
セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)42
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
オートスピン専用ケーブルです。
トラスコ品番405-3729
適合機種K-30
質量(kg)3.6
ケーブル長(m)9.3
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
トラスコ品番122-9419
厚さ(mm)11.0
直径(Φmm)26.0
質量(g)10
種類アルミ、鋼管用
穴径(Φmm)8.0
刃幅(mm)5.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)450
トラスコ品番120-8748
種別パイプレンチ
幅(mm)85
全長(mm)450
質量(kg)1.57
高さ(mm)20
サイズ(inch)18
能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
トラスコ品番788-3234
適合機種K400、K3800
セット内容T202(62995)バルブオーガー、T205(63005)Cカッター、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー
質量(g)136
適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
先端ツールセットです。
トラスコ品番495-1221
セット内容T203(63000)バルブオーガー(直径22mm)、T205(63005)Cカッター(直径35mm)、T210(63030)スペードカッター(直径25mm)、T217(63065)ドロップヘッド(長さ110mm)、A-13(59230)ピンキー(長さ110mm)
質量(g)209
適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
モデルT-250
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
マンホール内や手の届かない所の小石や固形物などが回収できます。
本体は一体構造です。
用途手の届かない場所での固形物の回収に
トラスコ品番495-1379
材質鋼
全長(mm)1800
質量(kg)2.3
動力手動
口開き(mm)100
モデルK-5
1台
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用
トラスコ品番433-1478
切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
トラスコ品番451-5072
質量(g)680
SUS管最大肉厚(mm)3.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4947
種別クイック・アクション・チューブカッタ
質量(kg)1.4
能力外径1 1/2”-4”
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番122-9371
厚さ(mm)3.0
直径(Φmm)25.4
質量(g)10
種類プラスチック、ポリエチレン管用
穴径(Φmm)5.0
刃幅(mm)7.0
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。
曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応
トラスコ品番450-9218
幅(mm)70
全長(mm)350
質量(kg)1.20
高さ(mm)90
能力(mm)8mm(外径)
曲げ半径(mm)24
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
RIDGIDスタンドチェーンバイス560(40165)用部品です。
トラスコ品番259-9464
適合機種560
品名スクリュー
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
トラスコ品番256-4150
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)102-127
ヘッド径(Φmm)102
適合ワイヤ径(Φmm)10
チェーントリプル
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4133
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)152
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4741
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)50
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ