1,391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STPケーブル用 シールド対応RJ45コネクタ 10個入り 24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
仕様24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用 規格CAT5e 入数(個)10
1式(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライRJ-45コネクタ
エコ商品
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。 質量(g)19.6 コネクタ形状RJ-45(シールド) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4 適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5 適合ケーブル単線・より線、23~26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 カテゴリーCAT6A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワサプライSTPコネクタ
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定
用途PoE対応機器をギガビットネットワークに接続。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送 シールドS/FTP(2重シールド) コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)500
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = STP向き = ストレート長さ = 13.4mm幅 = 29.5mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM21Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すると、対応するコネクタのシールド面が接続されて連続した回路が形成されます。コネクタには、プラグをケーブルに組み付けた後に取り付けることが可能なスナップ式の一体型カバーが付属されています。このカバーはコネクタのリリースタブの上まで延びていて、タブを損傷から保護します。TM21PシリーズCat 5e RJ45プラグコネクタは単線又はより線ケーブルに取り付けることができ、組み立てに役立つガイドプレートを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高速LAN伝送に対応. 完全360 °のシールドによるEMI保護. ラッチタブ保護用のスナップ式カバー. 単線又はより線ワイヤを終端処理可能. 組み立てに役立つガイドプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5e トラスコ品番469-5178 質量(g)261
1箱(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ 種別1個口 規格カテゴリー5e 適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24 関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6 トラスコ品番496-2842 質量(g)513
1袋(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5e トラスコ品番451-6168 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-10 - +60 使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと) 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)りん青銅 絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP 質量(g/袋)170 導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線 絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
9,698 税込10,668
当日出荷

Cabinet Line (キャビネットライン)シリーズは産業現場に適したRJ45コネクタ付きケーブルです。
トラスコ品番273-6073 ブルー 長さ(m)0.5 芯数8 コネクタRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

MH Connectors RJ45 アダプタは、 RJ45 接続を 2 つのコネクタに分岐します。ストレート配線のスプリッタは、 3 つの RJ45 ケーブルアセンブリを接続することで、 2 台のデバイスを 1 つの RJ45 ポートに簡単に配線できます。これは、複数のコンピュータをスイッチ又はハブに接続するために必要なケーブル数を減らす場合や、ケーブルカプラエクステンダソリューションとして使用する場合に便利です。デュアルソケット対シングルソケット T アダプタ 堅牢な構造 コスト効果の高いケーブル管理 8 極 RJ45 コネクタ
仕様タイプ = スプリッターアダプターインタフェースタイプ = RJ45 メスポート数 = 2シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 47mm幅 = 36mm深さ = 21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様タイプ = 2極スプリッタアダプタインタフェースタイプ = RJ45 メスポート数 = 2シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 47mm幅 = 36mm深さ = 21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のSTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合) コネクタ形状RJ-45(STPシールド)メス・メス ケーブルSTP(4対) 結線ストレート結線 メス形状RJ-45(STPシールド)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ SPS688
仕様シールド付きカテゴリ6 モジュラープラグ適用導線径 AWG24~26の単線および撚り線適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
1袋(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷


。個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。Amphenol LEDソケット。Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。最大接触抵抗: 10 mΩ。最小絶縁抵抗: 500 mΩ。定格電流: 1.5 A。定格電圧: 125 V ac。RJ45ソケットLED定格。順方向電流: 7 mA。順方向電圧: 2 → 1 V (標準)。逆方向電圧: 5 V最小。電力消費(緑): 24 mW。電力消費(黄): 36 mW
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:16.51mm●深さ:15.75mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:257-8814 アズワン品番65-7726-38
1個
659 税込725
7日以内出荷

これらのジャックには、特定の用途の要件に対応するシールドなし、シールド付き、フィルタ付きの設計が用意されています。4 ポジションのハンドセットジャックがあり、4 ポジション、6 ポジション、8 ポジション、10 ポジションのラインジャックを備えています。TOP およびサイドエントリポートを備え、シングルまたはマルチポートのシールド付きおよびシールドなしジャックすべてに対応しています。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●方向:ライトアングル●長さ:17.27mm●幅:15.75mm●深さ:13.35mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:191-7962 規格CAT5 アズワン品番65-7666-22
1個
739 税込813
7日以内出荷

。Neutrik NE8MX-B-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、黒色クロムシェル、チャック、及びブーツで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフを備えています さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5001 アズワン品番65-7669-10
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

。Neutrik NE8FDV-TOP は、垂直基板パネル取り付け RJ45 レセプタクルです。この製品は、堅牢でロック可能な RJ45 コネクタシステムで、Pro オーディオ、ビデオ、照明ネットワーク用途向けに最適化されています。シャーシコネクタは、エンターテイメント業界の標準的パネルに合うように設計されています。DシリーズはetherCONシリーズの中で最も堅牢な設計で、パネル取り付け及び設置業者市場に最適です。UL50E エンクロージャタイプ 4 に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 NE8MCX 又は任意の標準 RJ45 プラグに対応します クラス D 又は Cat5e ( ISO / IEC11801 及び準拠 TIA/EIA ( TIA/EIA ) 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:197-4998 アズワン品番65-7669-01
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

。Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3948 アズワン品番65-7541-15
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 33mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 33mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 26mm深さ = 31mm直径 = 24mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Neutrik NE8MX-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5000 アズワン品番65-7669-09
1個
859 税込945
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 優れた性能を発揮するシールド付き 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 26mm深さ = 31mm直径 = 24mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フラン
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6534 アズワン品番65-7716-56
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Amphenol RJE4W シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3968 アズワン品番65-7543-26
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Amphenol RJE1A シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: 55 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3931 アズワン品番65-7503-25
1個
999 税込1,099
7日以内出荷