カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
    • パワーフレックスベルト(3)
    • 自動車用各種ベルト(2)
  • 制御機器(627)
  • バイク純正部品(82)
  • オフィス家具(79)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 自動車純正部品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 切削工具(24)
  • 家電(22)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 農業機械(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 事務用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定用品(7)
  • 手袋(7)
  • 防災用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ベルト形
ベルト長さ(inch)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「RPF」の検索結果

関連キーワード
1,158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学(52件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から38日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
パワーフレックスベルト RPF2~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF2~バンドー化学(56件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学
759税込835
1本
当日出荷から90日以内出荷
Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5 タカチ電機工業Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5タカチ電機工業
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。
材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーンブラック質量(g)102.4RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤー RPF-04 京セラインダストリアルツールズ溶接ワイヤー RPF-04京セラインダストリアルツールズ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
溶接ワイヤー
適合機種ASDW80・ASAW140
Vベルト(RPF 3180 ヤンマーVベルト(RPF 3180ヤンマー
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
Vベルト(RPF 3180
コンベヤスタンド RPF メイキコウコンベヤスタンド RPFメイキコウ
9,698税込10,668
1台
15日以内出荷
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソフトニトリル手袋(粉無) 帝人フロンティア(NI帝人)ソフトニトリル手袋(粉無)帝人フロンティア(NI帝人)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)
厚さ(mm)0.10±0.02材質ニトリル合成ゴム入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)100機能耐油・耐薬品全長(cm)約24粉有無粉なしエンボス加工外側指先エンボス食品衛生法適合
小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業小型多極角形コネクタ MRシリーズ本多通信工業
119税込131
1個
当日出荷から22日以内出荷
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から93日以内出荷
簡単エアーチャック 補修用パッキン 川端金型製作所簡単エアーチャック 補修用パッキン川端金型製作所(6件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ 英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
インキュベーター用シェーカー オプション品 アズワンインキュベーター用シェーカー オプション品アズワン
18,400税込20,240
1個
当日出荷から10日以内出荷
漏電保護プラグ テンパール工業漏電保護プラグテンパール工業(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
万年筆 カクノ パイロット万年筆 カクノパイロット(9件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から5日以内出荷
はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金サイズ(mm)最大Φ16×全長131エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055
給電ポール用 ケーブルフック 未来工業給電ポール用 ケーブルフック未来工業
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます
付属品ねじ、防水 シール付適合給電ポール
難燃ストレッチ 足カバー TRUSCO難燃ストレッチ 足カバーTRUSCO
3,500税込3,850
1着
当日出荷
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリータイプ足カバー幅(cm)13~21長さ(cm)40
樹脂プラグ(おねじ取付用) TRUSCO樹脂プラグ(おねじ取付用)TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様おねじ取付用トラスコ品番819-5053質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用使用温度(℃)0~50
ロケータ 住友電工ハードメタルロケータ住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
(90011)ボルト ホンダ(90011)ボルトホンダ(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
カチコネ丸ボックス 日動電工カチコネ丸ボックス日動電工
349税込384
1個
翌日出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
ニトリル手袋(粉無) 帝人フロンティア(NI帝人)ニトリル手袋(粉無)帝人フロンティア(NI帝人)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100枚)
当日出荷
内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 実験、研究など。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立仕様出荷検査基準/AQL抜取検査厚さ(mm)0.08材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)入数(枚)100適合規格食品衛生法適合全長(cm)25粉有無粉なし食品衛生法適合
アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファモジュラーミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
レポートパンチファイル ビュートンレポートパンチファイルビュートン
139税込153
1個
3日以内出荷
スリムタイプの2穴PPファイル
クリヤーサイズA4穴数2穴収納枚数(枚)適正:100
(91003)ベアリング ホンダ(91003)ベアリングホンダ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き 岩崎製作所吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き岩崎製作所
3,898税込4,288
1本
当日出荷
吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。
材質ビニロン製長さ(m)15ロープ径(Φmm)10
パンフレット台 クラウン[事務用品]パンフレット台クラウン[事務用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
透明感が美しい卓上タイプ。
材質アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
パワーフレックス BANDO バンドー化学パワーフレックス BANDOバンドー化学
409税込450
1個
翌日出荷から60日以内出荷
抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)アキュレイト
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドクターグリップCL プレイボーダー パイロットドクターグリップCL プレイボーダーパイロット(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から5日以内出荷
人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。
用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
(91002)ベアリング ホンダ(91002)ベアリングホンダ
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
パワーフレックス D BANDO バンドー化学パワーフレックス D BANDOバンドー化学
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から3日以内出荷
仕様RPF(パワーフレックス)ベルト形3(A)
使い捨て手袋PureSofit 粉なし 青(100枚入) 帝人使い捨て手袋PureSofit 粉なし 青(100枚入)帝人
2,398税込2,638
1箱(100枚)
当日出荷
柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。極薄で手にフィットします。
用途食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。トラスコ品番399-3311材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.15ブルーサイズM入数(枚)100全長(cm)25中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)19左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合
保護メガネ RSX 理研オプテック保護メガネ RSX理研オプテック
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
形状二眼型
(22810)レリーズベアリング ホンダ(22810)レリーズベアリングホンダ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
プライバシーフィルム ミライセルプライバシーフィルムミライセル
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から6日以内出荷
オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作
仕様表面側:ハードコート・AGコート付PET、防覗側:ルーバー層、裏面側:ハードコート付PET厚さ(mm)0.39角度(°)可視角度:60度±5度鉛筆硬度3H(表面)全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%ブルーライトカット率約40.2%
パンフレット立 クラウン[事務用品]パンフレット立クラウン[事務用品]
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(91004)ベアリング ホンダ(91004)ベアリングホンダ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニトリル手袋 帝人フロンティア(NI帝人)ニトリル手袋帝人フロンティア(NI帝人)
2,398税込2,638
1箱(100枚)
当日出荷
柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィットします。
用途食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.15入数(枚)100全長(cm)25粉有無粉なし食品衛生法適合
関連キーワード
...
pf計特集