カテゴリ

  • 制御機器(560)
  • メカニカル部品(347)
  • 機構部品(274)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 電気材料(86)
  • 切削工具(83)
  • 作業工具(64)
  • 測定用品(56)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • バイク部品(39)
  • 農業機械(37)
  • 自転車部品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 空調・電設資材(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 保管用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 防犯用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 物流用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • テープ(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 研磨材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 安全用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗料(3)
  • 照明(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「RS-30」の検索結果

2,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]スポイド瓶(丸型)マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有サンキョウプラテック(4件のレビュー)
229税込252
1冊(100枚)
当日出荷
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
材質HDPE/バイオマスプラ乳白色タイプブロック有/厚手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空圧ロータリアクチュエータ DFPD-20-RP-90-RS30-F05シリーズ 90°角度 Festo空圧ロータリアクチュエータ DFPD-20-RP-90-RS30-F05シリーズ 90°角度Festo
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DFPD-20-RP-90-RS30-F05 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:20 フランジ穴パターン:F05 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-20-RP-90-RS30-F05●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9513アズワン品番65-8019-21
ステンレス異径ソケット アラムステンレス異径ソケットアラム(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質SUS304
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド作業灯用散光式リフレクター球ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン)マイクロドリルセットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1ケース(20本)
当日出荷
スライド蓋で1本づつ取り出せる
用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)
収納ケース ナチュラ フロック サンカ収納ケース ナチュラ フロックサンカ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
積み重ねて使えて便利です。 開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。 ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。 NFR-S23は4段まで、NFR-S30は3段まで積み重ね可能です。
用途キッチン、リビング、パントリー、子供部屋などの収納に。クリア耐荷重(kg)3、積み重ね時:3外寸法・奥行(mm)460有効内寸法・奥行(mm)336
ロールシーツ(検診用) バイリーンクリエイトロールシーツ(検診用)バイリーンクリエイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(120シート)
当日出荷
やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。 ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。 未滅菌。
仕様ミシン目入り
丸型スポイト瓶 マルエム[理化学・容器]丸型スポイト瓶マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
付属品キャップ材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W アルインコ幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-Wアルインコ(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。 三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
用途高所作業に最適です最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×160
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ドレサット SK(新潟精機)ドレサットSK(新潟精機)(14件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー GRUS(グルス)3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカーGRUS(グルス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
仕様自動電源オフ付属品ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)(約)95×36×18質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)電源単四乾電池×2本(別売り)測定範囲(mg/L)0.00~0.99測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3~5寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。ウォームアップ時間15秒保証期間1年間表示内容0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険検知方式半導体ガスセンサー言語表示日本語表示検知時間(秒)20アラーム0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
RS-W30F用替え芯 トヨトミRS-W30F用替え芯トヨトミ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
適合機種RS-W30F質量(g)50
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)因幡電工
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
スケルトン S-301 酸性ハケ用 ナトコスケルトン S-301 酸性ハケ用ナトコ
5,988税込6,587
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性タイプで、はく離力が強力です。エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等が容易にはく離出来ます。
用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等、スケルトンM-201ではく離が難しいもの、アルミ素材のはく離仕様●不揮発分(%):7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗膜面にたっぷりと均一に塗って下さい。塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5~15分くらいで塗膜が浮き上がります。※軟化した塗膜をスクレーパーなどで掻きとって下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。※酸性タイプの為、長時間付けたままにしておくと、素材の色が変わることがあります。塗膜が浮き上がったら、直ちに水洗して次の工程に進んでください。※フタル酸系塗膜やメラミン樹脂系塗膜の場合は、スケルトンM-201の方が速くはく離できます。淡黄色透明pH3~4液性酸性主な用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ、アルミ素材のはく離危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
収納ケース フロックスリムタイプ サンカ収納ケース フロックスリムタイプサンカ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)3
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)対応
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
ショーリングバー エバープラウドショーリングバーエバープラウド(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
ドレサット用替刃 SK(新潟精機)ドレサット用替刃SK(新潟精機)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(12枚)
当日出荷
適合DRS-30厚さ(mm)2質量(g)5(1枚あたり)寸法(Φmm)30材質(刃)S45C
フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアフリーベアコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL(1件のレビュー)
879税込967特価
1袋(10個)
当日出荷
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
カウンタ中型 古里精機製作所カウンタ中型古里精機製作所
8,798税込9,678
1個
当日出荷
カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度500(cpm)計算最大速度(回/分)500
リヤシャフトパッキン SUNリヤシャフトパッキンSUN(2件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
カラーマグネット サンケーキコムカラーマグネットサンケーキコム
199税込219
1パック(5個)
当日出荷
書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)スーパーツール(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)3自然長(mm)410最大長(mm)1400材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)80芯径(mm)1.2コード径(Φmm)5.0
オスルアーフィッティング アイシスオスルアーフィッティングアイシス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
軟質チューブ用接続口とルアーテーパー式のオスルアーロックまたはメスルアーとの組み合せです。
ライナースペーサー ワコーライナースペーサーワコー
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ長さ(mm)150幅(mm)150奥行(mm)150間口(mm)150
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 本体 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 本体カナフジ電工
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
レースウェイ本体です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ロール材スタンド_卓上タイプ_カッターガイド付き 山金工業ロール材スタンド_卓上タイプ_カッターガイド付き山金工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。高さ(mm)405間口(mm)400奥行(mm)97取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台材質(主な材質)スチール質量(kg)4.2シルキーホワイト外径(Φmm)ロール材Φ400以下適合サイズ(mm)W300用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405巻き芯内径(mm)Φ40以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
ロッカースイッチ マリンテックロッカースイッチマリンテック
899税込989
1個
当日出荷
防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式
極数4極電圧(V)250までスイッチON-OFF
RSバイザー 30型 ダイケンRSバイザー 30型ダイケン
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。
出幅(mm)300材質アルミ
...