カテゴリ

  • 制御機器(276)
  • バイク部品(258)
  • バイク純正部品(186)
  • パソコン/周辺機器(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 切削工具(93)
  • はんだ関連・静電気対策用品(88)
  • 作業工具(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 学童・教育用品(27)
  • オフィス家具(23)
  • 自動車純正部品(23)
  • 空調・電設資材(14)
  • 家電(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 塗料(11)
  • 清掃用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 機構部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 日用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RSD」の検索結果

1,514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSD高級二段式ボックス リングスターRSD高級二段式ボックスリングスター(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
多くの人に愛されている工具箱の定番。ハイクオリティボックス技巧派の名アシスタント。
仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可パイプハンドル積重ね可材質スチールグリーン全高(mm)180
ニューローリングダイス N-RSD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューローリングダイス N-RSDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!! 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!! ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料(2.03MB)
RSD-100シリーズ MEAN WELLRSD-100シリーズMEAN WELL
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155 (鉄道認定)に適合。自由大気対流冷却。半密閉型で基板を保護。定電流制限回路を内蔵。短絡、過負荷、過電圧、入力逆極性保護。105℃長寿命電解コンデンサ使用。100%全負荷バーンインテスト。5Gの耐振動。EMC 準拠:EN55022 クラス B、EN50155(EN50121-3-2)
奥行(mm)36長さ(mm)161出力数1定格電力(W)100.8絶縁電圧(kV)4dc出力電圧(V)24dc入力電圧(V)14.4~33.6dc出力電流(A)4.2温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応
RSD高級二段式ボックス リングスターRSD高級二段式ボックスリングスター(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
多くの人に愛されている工具箱の定番・ハイクオリティボックス
仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿あり全高(mm)150中皿寸法(mm)350×87×H49、ピッチ:57350×97×H49外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)150(上段50、下段100)外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)350
62032RSD Koyo(光洋シーリングテクノ)62032RSDKoyo(光洋シーリングテクノ)
689税込758
1個
翌日出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番9881-17112・SZ371-17009
RSD-60シリーズ MEAN WELLRSD-60シリーズMEAN WELL
7,198税込7,918
1個
当日出荷
4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
定格電力(W)60出力数1奥行(mm)25長さ(mm)128温度(℃)-40~+70幅(mm)60絶縁電圧(kV)4dcRoHS指令(10物質対応)対応
RSD-300シリーズ MEAN WELLRSD-300シリーズMEAN WELL
22,980税込25,278
1個
当日出荷
77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠
出力電圧(V)24dc出力数1絶縁電圧(kV)4dc奥行(mm)40温度(℃)-40~+70長さ(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応
RSD-200シリーズ MEAN WELLRSD-200シリーズMEAN WELL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2
温度(℃)-40~+70出力数1出力電圧(V)24dc出力電流(A)8.4入力電圧(V)16.8~31.2dc定格電力(W)201.6奥行(mm)40長さ(mm)191絶縁電圧(kV)4dcRoHS指令(10物質対応)対応
RSD高級二段式ボックス リングスターRSD高級二段式ボックスリングスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
納得のつくりに満足の作業効率、ハイクオリティボックス
仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可材質(本体)スチール全高(mm)150外寸法・高さ(mm)150(上段50、下段100)外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)100(内皿使用時)
水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA水陸両用ポンプ RSD型REI-SEA
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
ニューローリングダイス N-RSD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューローリングダイス N-RSDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった「P=0.5以上のおねじ加工」において、作業効率改善と大幅な寿命向上を実現します。 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、少量多品種のねじや小径の長ねじ加工に最適です。 ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.03MB)
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD32NParkerTAIYO
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
ドリル 超硬S RSD DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S RSDDIJET(ダイジェット工業)
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
材質CR1
RSD-150シリーズ MEAN WELLRSD-150シリーズMEAN WELL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2
出力電流(A)12.5長さ(mm)189定格電力(W)150出力電圧(V)12dc温度(℃)-40~+70入力電圧(V)16.8~31.2dc絶縁電圧(kV)4dc奥行(mm)36出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
Opto  Avago  HFBR-RSD005Z BROADCOMOpto Avago HFBR-RSD005ZBROADCOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル.HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。このデュプレックスファイバーは2本のシンプレックスファイバーで構成され、ジップコードのウェブで連結されています。.特長と利点.AvagoVersatileLinkファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに対応しています。1mm径のプラスチック製光ファイバー(POF)の3種類のグレード-商用POFは0.22dB/mの標準減衰(0~70℃)-標準POFは0.22dB/mの標準減衰(-40~85℃)-高性能超低損失POFは0.19dB/mの標準減衰(-40~85℃)です。標準(タイプ=「R」)と超低損失(タイプ=「E」)ケーブルは、商用(タイプ=「C」)を除いて、ULVW-1難燃性仕様(ULファイル番号E89328)に準拠しています。.代表的用途.工場オートメーションやプラント制御用の産業データリンクボード間やラック間のシステム内リンク通信スイッチングシステム独自LANデジタル化されたビデオ医療機器高電圧絶縁落雷や過渡電圧による影響の低減.光ファイバーケーブルの機能の仕組み.光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。材質(シース)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)1000ケーブル形状光ファイバーケーブルタイプデュプレックスリール長さ(m)5
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD20NParkerTAIYO
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD25NParkerTAIYO
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD20NParkerTAIYO
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD140N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD140NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)140作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)140クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD12N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD12NParkerTAIYO
5,490税込6,039
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD16NParkerTAIYO
5,790税込6,369
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD63NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD80NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD40NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD25NParkerTAIYO
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD80NParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD160N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD160NParkerTAIYO
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)160作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)160クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD100NParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD125NParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッション有りシリーズ10S-6R
ミニクローラ運搬車(油圧ダンプタイプ) MC96RSD,XJ ヤンマーミニクローラ運搬車(油圧ダンプタイプ) MC96RSD,XJヤンマー
839,800税込923,780
1台
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台に加え、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:箱型3方開き全長(mm)削除、機体:1830質量(kg)機体:225形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:油圧ダンプ角度(°)ダンプ:60外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
ミニクローラ運搬車(ダンプ・ステンレス荷台タイプ) MC96RSD,XSZ ヤンマーミニクローラ運搬車(ダンプ・ステンレス荷台タイプ) MC96RSD,XSZヤンマー
889,800税込978,780
1台
8日以内出荷
ステンレス製の荷台を採用しているため、堆肥などの運搬に適しています。また、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥がラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、堆肥の運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に仕様●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:ステンレスバケット全長(mm)削除、機体:1865質量(kg)機体:205形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:油圧ダンプ角度(°)ダンプ:75外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:1100変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:220~295変速ギヤ選択
空気圧シリンダ 10S-6RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD50NParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD32NParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
ストッパシリンダ RSDG5 SMCストッパシリンダ RSDG5SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50F-~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50F-~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
...