カテゴリ

  • バイク部品(258)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • 切削工具(91)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(51)
  • 制御機器(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • オフィス家具(21)
  • 作業工具(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 清掃用品(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 家電(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「RSD」の検索結果

784件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSD高級二段式ボックス リングスターRSD高級二段式ボックスリングスター(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
多くの人に愛されている工具箱の定番。ハイクオリティボックス技巧派の名アシスタント。
仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可パイプハンドル積重ね可材質スチールグリーン全高(mm)180
ニューローリングダイス N-RSD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューローリングダイス N-RSDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!! 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!! ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料(2.03MB)
RSD高級二段式ボックス リングスターRSD高級二段式ボックスリングスター(5件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
多くの人に愛されている工具箱の定番・ハイクオリティボックス
仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿あり全高(mm)150中皿寸法(mm)350×87×H49、ピッチ:57350×97×H49外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)150(上段50、下段100)外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)350
62032RSD Koyo(光洋シーリングテクノ)62032RSDKoyo(光洋シーリングテクノ)
689税込758
1個
翌日出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番9881-17112・SZ371-17009
RSD高級二段式ボックス リングスターRSD高級二段式ボックスリングスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
納得のつくりに満足の作業効率、ハイクオリティボックス
仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可材質(本体)スチール全高(mm)150外寸法・高さ(mm)150(上段50、下段100)外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)100(内皿使用時)
ニューローリングダイス N-RSD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューローリングダイス N-RSDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった「P=0.5以上のおねじ加工」において、作業効率改善と大幅な寿命向上を実現します。 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、少量多品種のねじや小径の長ねじ加工に最適です。 ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.03MB)
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD32NParkerTAIYO
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
ドリル 超硬S RSD DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S RSDDIJET(ダイジェット工業)
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
材質CR1
Opto  Avago  HFBR-RSD005Z BROADCOMOpto Avago HFBR-RSD005ZBROADCOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル.HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。このデュプレックスファイバーは2本のシンプレックスファイバーで構成され、ジップコードのウェブで連結されています。.特長と利点.AvagoVersatileLinkファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに対応しています。1mm径のプラスチック製光ファイバー(POF)の3種類のグレード-商用POFは0.22dB/mの標準減衰(0~70℃)-標準POFは0.22dB/mの標準減衰(-40~85℃)-高性能超低損失POFは0.19dB/mの標準減衰(-40~85℃)です。標準(タイプ=「R」)と超低損失(タイプ=「E」)ケーブルは、商用(タイプ=「C」)を除いて、ULVW-1難燃性仕様(ULファイル番号E89328)に準拠しています。.代表的用途.工場オートメーションやプラント制御用の産業データリンクボード間やラック間のシステム内リンク通信スイッチングシステム独自LANデジタル化されたビデオ医療機器高電圧絶縁落雷や過渡電圧による影響の低減.光ファイバーケーブルの機能の仕組み.光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。材質(シース)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)1000ケーブル形状光ファイバーケーブルタイプデュプレックスリール長さ(m)5
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD20NParkerTAIYO
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD25NParkerTAIYO
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD20NParkerTAIYO
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD140N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD140NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)140作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)140クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD12N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD12NParkerTAIYO
5,490税込6,039
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD16NParkerTAIYO
5,790税込6,369
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD63NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD80NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD40NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD25NParkerTAIYO
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD80NParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD160N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD160NParkerTAIYO
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)160作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)160クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD100NParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD125NParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD50NParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD32NParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコートモノタロウ(183件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(11本)
当日出荷
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
冷蔵庫45L アイリスオーヤマ冷蔵庫45Lアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS間口(mm)472コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129定格内容積(L)45
Class4 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)Class4 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
2GBを超える大容量に対応する規格「SDHC」を採用。最低速度を保証するSDスピードクラスで、4MB/s以上を保証「Class4」に対応。最大転送速度7MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。データ復旧ソフト”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDHCメモリカード対応機器でのみ使用可能。不正コピーを防止する著作権保護機能 SDMI規格準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
RSD カスタムツーリング ブレーキディスク リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)RSD カスタムツーリング ブレーキディスク リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
36,980税込40,678
1個
36日以内出荷
冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90Lアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ガラスコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
RSD カスタムツーリング ブレーキディスク EBC Brakes (イービーシーブレーキ)RSD カスタムツーリング ブレーキディスクEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
58,980税込64,878
1個
36日以内出荷
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
ドライブレコーダー用SDカード エンプレイスドライブレコーダー用SDカードエンプレイス(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドライブレコーダー用のSDカード。挿し抜き対応回数:約100000回。
用途ドライブレコーダーの録画などに。ドラレコ用 保存用 記録メディア メモリーカード 32GB本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.1×0.1×1容量(GB)32仕様Class10 UHS-I対応
スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ) ウイニングボアースパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)ウイニングボアー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャープペン オプト パイロットシャープペン オプトパイロット(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)150種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式最大径(Φmm)12.2
...