カテゴリ

  • バイク純正部品(128)
  • 切削工具(58)
  • 制御機器(49)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • メカニカル部品(31)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • 空調・電設資材(15)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RT30」の検索結果

518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SM-RT30 ロックリング/間座 SHIMANO(シマノ)SM-RT30 ロックリング/間座SHIMANO(シマノ)
569税込626
1個
8日以内出荷
スーパークラブパーツ リングスタースーパークラブパーツリングスター(56件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア
人工芝 システムターフR ワタナベ工業人工芝 システムターフRワタナベ工業(30件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)厚さ(mm)約19寸法(mm)300×300グリーン
一般用両面テープ TRUSCO一般用両面テープTRUSCO(3件のレビュー)
569税込626
1巻ほか
当日出荷
手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCOリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
アイベル・マルダイガタ アカツキ製作所(KOD)アイベル・マルダイガタアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
ギターマーキングパス20本入り 寺西化学ギターマーキングパス20本入り寺西化学(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(20本)
当日出荷
木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。 折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに商品タイプ使い切り本体外径×長さL(Φ×mm)11×70
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
759税込835
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3mYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【テント】広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%【重り】商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウリフトテーブル用 自在車輪モノタロウ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1パック(2個)
当日出荷
モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪
リフトテーブル用 固定車輪 モノタロウリフトテーブル用 固定車輪モノタロウ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(2個)
当日出荷
仕様固定金具名称リフトテーブル固定車輪
プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
939税込1,033
1袋(100個)
当日出荷
材質66ナイロン
カラフルフリータイ 光カラフルフリータイ(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。 芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。 結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)芯材スチール(焼きなまし)被覆TPR(エラストマー樹脂)
伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)アルインコ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×1602018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251×160
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
698税込768特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
98,980税込108,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEスペーサー(丸型) / ART 廣杉計器PTFEスペーサー(丸型) / ART廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)THK
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)THK(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
タイトゴムロープドラム巻 ユタカメイクタイトゴムロープドラム巻ユタカメイク
43,980税込48,378
1箱(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
コールドシールドパテ アサダコールドシールドパテアサダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
形状粘土容量(g)346保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
タイトゴムロープドラム巻 ユタカメイクタイトゴムロープドラム巻ユタカメイク
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等包装形態ドラム巻
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド” アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。トラスコ品番393-9448セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色タイプチューブ・急速硬化容量(g)30可使時間(分)(25℃)約5主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材硬化時間(時間)(25℃)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
カラフルフリータイ TRUSCOカラフルフリータイTRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1セット(2本)
当日出荷
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G 廣杉計器基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G廣杉計器(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法d'(mm)4寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
コールドシールドジェル アサダコールドシールドジェルアサダ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
形状ジェル容量(g)946保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRTEIKO(栄工舎)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付TハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCOアース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)TRUSCO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯タイプ防雨形付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)電球の種類レフランプ
アイベル・CRTガタ アカツキ製作所(KOD)アイベル・CRTガタアカツキ製作所(KOD)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)マシン用テーパーピンリーマ TPRTEIKO(栄工舎)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から92日以内出荷
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)70仕上サテンクロムめっき幅W(mm)52.6開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
...