位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用
付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース
寸法(mm)1480~2600
質量(kg)1.2
目盛(mm)5
マイゾックスコード218828
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
付属品専用ケース
材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム
全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで)
質量(kg)1.1
目盛(mm)5
取付ねじ5/8
全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
携帯性抜群のオールカーボン
携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。
水準器(本体一体)20′/2mm
付属品専用ケース
材質カーボンファイバー
直径(Φmm)32
取付ねじ5/8
タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用
全長(mm)2220
直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25
質量(g)1050
ねじ径(inch)5/8
全縮(mm)1330
円形気泡管20'/0.66mm
位置決めピン:1.8m/2m/2.2m
目盛間隔(mm)10
1本
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用
仕様石突
マイゾックスコード219266
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。
2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。
自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。
21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
勾配のある変化点での計測が可能。
勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。
ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。
測点に合わせやすい十字罫書線。
先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。
高さ(mm)86.5
寸法(Φmm)設置面:80
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
RTKポールをバイポッドに設置したまま収納可能
ポケット2個付
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8
外径×内径(Φmm)30×25
全縮(mm)1180
タイプグリップ式ワンタッチロック
マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。
適合適応ポール:全てのRTKポール
質量(g)51
径(Φmm)コンパス:20
サイズ(mm)41×31×87
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS
質量(g)800(充電池込み)
外形寸法(mm)Φ132×67
消費電力(W)3.2
電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)
精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMS
チャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou
連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15
防塵防水性能IP67
耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア
動作温度(℃)-30~+70
保管温度(℃)-40~+80
インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)
ストレージ8GB内蔵ストレージ
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
2本のカーボンポールの継ぎ仕様。2本でも軽量で作業効率も良い。2mの固定した高さで使用するので設定ミスが軽減。
用途GPS受信機を取り付けてGPS測量で使用。
付属品収納ケース
材質カーボン
寸法(mm)継:1040+960
全長(mm)2000
質量(g)784
1本
¥36,980
税込¥40,678
14日以内出荷
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。
外径(Φmm)80
適合ポール外径(Φmm)25~32
材質スチール
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)2
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に
全長(mm)3570
全縮(mm)1940
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56
仕様5/8inch・平面
材質アルミ
質量(kg)6.3
色(本体)オレンジ
脚頭部クランプMX型ブラケット機構
定芯桿取付MX型脱落防止機構
マイゾックスコード41140
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
タジマGNSS用スマホホルダー。タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます。挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します。ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します。ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能。可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます
適合機種TGN-RTKP22
寸法(mm)110×160×90
本体質量(g)325
適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内
適合ポール径(Φmm)16~36
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
手元で高さが読める逆目盛。伸縮部は固定レバーでがっちりホールド。握りやすいグリップと水準器付き。
用途主に遠距離に使用する2.5インチプリズムを使用する測量時に使用。
付属品収納ケース
材質アルミ
全長(mm)2500
質量(g)1270
全縮(mm)1390
1本
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
Φ25-43mmまでのポールに対応。上部にあるボタンを押すことで脚部が伸縮。
用途プリズムポールやGPSポールを垂直に自立させます。
付属品収納ケース
スタンドの安定と固定に便利。
材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン
寸法(mm)(約)幅670×奥行580×高さ490
質量(g)650
収納時寸法(mm)(約)幅100×奥行90×長さ600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま。移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー
寸法(mm)全縮時:1014
全長(mm)1,662
質量(kg)5.2
色(本体)マイゾックスレッド
素材(本体)木製
径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機
複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。
ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。
IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。
ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mm
セット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書
本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)
本体質量(kg)約1(電池含む)
正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP
連続使用時間(時間)約9
保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)
防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)
Bluetooth4.2
適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHz
Wi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
1個
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
まとめて持ち運び作業効率アップ
適合RTKポール 2.6m:RCP-260、バイポッド 180cm:BIP-180
サイズ(mm)1,700×300
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード