カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • 学童・教育用品(11)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Raspberry Pi 3B+」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
23,698税込26,068
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi PicoRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボードPicoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
Raspberry Pi 専用アルミケース RPIシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 専用アルミケース RPIシリーズタカチ電機工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
Raspberry Pi 専用アルミケースです。 オールアルミなので高級感があります。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア ノーブランドRaspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリアノーブランド(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
種類その他材質アクリル(クリア)質量(g)62寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)対応機種Raspberry Pi 3/2/B+
Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース 共立電子産業Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース共立電子産業
829税込912
1個
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個関連資料(0.7MB)
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】ビット・トレード・ワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体8GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4)8GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K:2
Raspberry Pi 4 Model B/4GB Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/4GBRaspberry Pi
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は技適対応版の4GBモデルとなります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、最新のARM Cortex-A72アーキテクチャーを採用し、動作クロックが1.5GHzとなり、アーキテクチャーの更新と合わせて異次元のスピードとなっています。
その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー4GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
Raspberry Pi デバッグプローブ Raspberry PiRaspberry Pi デバッグプローブRaspberry Pi
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi公式のデバッグ用プローブ Raspberry Pi公式のUSB-シリアル変換とデバッグ用のプローブで、プラスチックケースに入った本体基板と、USBケーブル、2種類のデバッグケーブルがセットになっています。Raspberry Pi PicoやRP2040を用いたマイコンボードのデバッグに必要なハードウェアとケーブルで、UARTによるシリアル通信とシリアルデバッグインターフェースに対応しています。どちらのインターフェースも3ピンのRaspberry Pi 3-pinデバッグコネクタの仕様に準拠しています。デバッグコネクタの仕様はこちらからご確認ください。 Raspberry Pi Picoをベースとしており、ファームウェアの更新はRaspberry Pi Picoと同じ方法で行うため、簡単にファームウェアの書き換えが可能です。
仕様RP2040搭載 / SHコネクタ(3ピン)×2 / CMSIS-DAP(デフォルト:SWD)、UART / microUSB-Bコネクタセット内容基板本体(プラスチックケース入り)、USB micro-Bケーブル、デバッグ用ケーブル(SH-SH)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン オス)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン メス)電源電圧3.3V
Raspberry Pi 4 Model B/8GB Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/8GBRaspberry Pi
22,980税込25,278
1個
欠品中
Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。
その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 共立電子産業TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品共立電子産業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi 2B、3B、3B+、4B 対応DAC-ICはESSテクノロジー社「ES9023」搭載ハイレゾ対応 PCM 24bit 192kHz【付属品】ネジスペーサ M2.6×11(4個)DAC基板取付ネジ M2.6×6(8本)
仕様●DAC-IC:ESSテクノロジー社 ES9023●対応Raspberry Pi:2B/3B/3B+/4B質量(g)基板:26出力電圧(V)アナログ:1.9(負荷抵抗10kΩ 1kHz)電源電圧(V)+5(Raspberry Piから供給)対応フォーマットPCM 32bit 192kHz(最大)基板寸法(mm)幅65 奥行き56 高さ22
Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板 サンハヤトRaspberry Pi Zero用ユニバーサル基板サンハヤト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
学習用小型コンピュータ基板「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の拡張用コネクタに接続出来るユニバーサル基板です。 Raspberry Pi Zero 、Raspberry Pi ModelA+/B+、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3に対応。 コネクタの各ピンの信号をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きいランドを採用しています。 拡張コネクタ接続用コネクタが付属しています。
外形寸法(mm)30×65板厚・材質1.6t・両面ガラスコンポジット仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/片面シルク(黄)パターン2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径0.9ΦRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi用ケース(ブラック) HAMMONDRaspberry Pi用ケース(ブラック)HAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 用のケースです。 ケースの外から、各ポートへアクセスが可能です。 Raspberry Pi B+、2B、3Bに対応しています。 Raspberry Pi用のカメラモジュールはケースの中と外、どちらにも取り付け可能です。 プラスチック製
付属品ゴム足 4個、固定用ビス 6本寸法(mm)98.54×69.49×29.6
Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)Raspberry Pi
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線 Raspberry PiRaspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線Raspberry Pi
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
赤外線カメラRaspberry Pi Camera PiNoir V2 「Piカメラ Official PiNoir V2」は、 初代Piカメラから、サイズ、インターフェースなどをそのまま引継ぎ、カメラユニットをSONY製に変更することで、500万画素から800万画素へと性能をより高めました。 暗いところでもご利用いただける赤外線カメラです。 動植物観察、天体観測、防犯監視カメラなど幅広いニーズでご利用いただけます。 高解像度: 808万画素 3280×2464 動画対応: 1920×1080 (H.264 1080p@30fps、720p@60fps、640x480p@90fps) 別電源不要: Raspberry Pi シリーズ本体の専用15ピンCSIコネクタに付属フレキケーブル(約150mm)で接続 小型: Piカメラ V1とほぼ同サイズの23.86×25×9mm 対応ケース:Piケース RS for 3/2/B+ 透明 908-4218、Piケース RS for 3/2/B+ 白 908-4212、Piケース RS for 3/2/B+ 黒 908-4215※上記のPiケースでは、天板に取り付け、ケースに内蔵することができます。
寸法(mm)23.86×25×9質量(g)3動作環境-20~60℃イメージセンサーSONY IMX219PQ (1/4inch 808万画素 裏面照射CMOS)
Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。 ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×34×125材質アクリル板RoHS指令(10物質対応)対応
Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed StudioGrove Base HAT for Raspberry PiSeeed Studio
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法(mm)55×65×20ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero電源電圧(V)3.3インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)アズワン品番64-5657-26搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed StudioGrove Base HAT for Raspberry PiSeeed Studio
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
Raspberry Pi 4 Model B用ケース(クリア) RSRaspberry Pi 4 Model B用ケース(クリア)RS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model Bに対応したプラスチックケースです。3ピース構成で、ネジを使用しないはめ込み型なので組み立ても簡単です。側面と天板の間にスリットがあり、LCDやGPIOなどのケーブルを360°全方向に自由に取り出すことができます。
材質ABS樹脂寸法(mm)93.7×31.5×62.6クリア(透明)質量(g)51対応Raspberry Pi 4 Model BRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi DC電源入力拡張ボード ビット・トレード・ワンRaspberry Pi DC電源入力拡張ボードビット・トレード・ワン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
一般的なDCジャックタイプのACアダプタを使用可能です。 USBコネクタタイプの電源供給アダプタは入手経路が限られています。 しかし、DCジャックのACアダプタを使用する場合、代替品も多数存在するため調達が容易です。 DCジャックを使用することにより、USBコネクタと比較して物理的に強い接続を実現可能。 より安定した電力供給と強固な接続を実現し、Raspberry Pi の安定性を確保することができます。
付属品本体、保証書寸法(mm)65×56×24質量(g)12対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4Bインターフェース2.1mmDCジャック(センタープラス)/40ピンGPIOロングピンコネクタ保証期間お買い上げから1年間入力電源(V)DC5(出力電流は使用するRaspberry Piに合わせて選択)
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ共立電子産業
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W・MicroHDMI Cable / 1m
本体4GB版
Raspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuitRaspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応)a bit better circuit
549税込604
1個
5日以内出荷
PoEに対応したRaspberry Pi Model Bのプロトタイプ基板 Raspberry Piと同じサイズのプロトタイプ作製用基板です。Raspberry Pi 4 model BやRaspberry Pi 3 model B+などのPoEピンを搭載したRaspberry Piに対応しています。40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。LANとUSBのコネクタが重ならないサイズになっています。実装面が広く、多数の部品を実装可能です。
Raspberry Pi用高精度リアルタイムクロックモジュール基板 多摩デバイスRaspberry Pi用高精度リアルタイムクロックモジュール基板多摩デバイス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
高精度温度補償リアルタイムクロックモジュール評価基板 RV8803-Raspiは、マイクロクリスタル社製の高精度リアルタイムクロックモジュールRV-8803-C7をRaspberry PiやArduinoなどで、はんだ付け不要でテストや評価ができるようにしたブレークアウト基板です。基板上には、RV-8803-C7、インターフェース用のプルアップ抵抗、バックアップ電池、電源切り替え用のダイオードなどを実装しています。 各ピンソケットのピン配置はRaspberry Piのピン配置に合わせてあり、Raspberry Piではそのままソケットに差し込んで接続できます。 RV-8803-C7にはLinuxドライバが用意されており、Webサイトからダウンロードして利用できます。
仕様【Raspberry Pi への接続】Raspberry PiのPin1,3,5,7,9へ角ピンソケットを差し込んで接続(ラズパイ側 は、#1=3.3Vdd、#3=SDA、#5=SCL、#7=GPIO #9=GNDの各端子。#7は、RV8803-Raspi基板ではNC)【SDA、SCL、INT端子について】SDA、SCL、INT端子は基板上で10kΩでプルアップ。【CLK出力について(E/D端子の扱い)】デフォルトではCLK出力はオフになっています(消費電流を抑えるため)。出力する場合は E/Dピンと Vddピン をジャンパ接続してください。ジャンパピン接続時は、Vdd-GND間が10kΩ抵抗で接続されるので、Vdd=+3.3Vの場合には0.33mAの電流が流れます。【Vdd =+3.3Vでの使用と+5.0V での使用について】Raspberry Pi 3Bで+3.3Vddで使用する場合は、そのまま角ピンソケットで接続して使用できます。回路図の右端の #1(3V3)とVddピン間の抵抗(0Ω)を取り外してVddピンに+5Vを印加すれば、+5Vで使用できます。
Raspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
付属品ネジセット、保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●インターフェース:Arduino インターフェイス、Grove用コネクタ搭載(UART,I2C)、SPIシリアルインターフェイス、A3~A5接続用ピンヘッダ(デジタル専用)、0~D13接続用ピンヘッダ●電源:Raspberry Pi より給電●サイズ:W65×H19×D61mm(突起部除く)●重量:約24g(ボード単体)●保証期間:1年間
MCC134 Raspberry Pi用熱電対測定DAQ HAT DIGILENTMCC134 Raspberry Pi用熱電対測定DAQ HATDIGILENT
44,980税込49,478
1個
欠品中
4つの熱電対入力を備えたRaspberry Pi用HAT4つの熱電対入力によりRaspberry Piに温度測定機能を追加することができます。分解能は24ビットで、プロフェッショナルグレードの精度を提供できます。オープン熱電対検出も可能で、熱電対の破損や切断も監視できます。各チャネルタイプはチャネルごとに選択できます。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC134をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●絶縁型熱電対入力 ×4●24ビットA/Dコンバータ搭載●更新間隔:1秒以上●熱電対タイプ:J、K、R、S、T、N、E、Bに対応●冷接点補償●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC134本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●参考記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~アズワン品番67-0397-85
Raspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済ビット・トレード・ワン
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)穴数300仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1
slee-Pi3 ラズベリーパイ専用電源管理/死活監視モジュール メカトラックスslee-Pi3 ラズベリーパイ専用電源管理/死活監視モジュールメカトラックス
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
ボタン電池バックアップ用のリアルタイムクロック(RTC)を搭載し、電源オフの状態からRaspberry Piを指定日時に起動(コールドブート)することができます。 Raspberry Piを起動しない状態の消費電力は約10μAで、10分間隔で起動/終了を行う間欠動作(タイマー動作)に設定すると、太陽光パネル稼動時などの低消費電力運用が可能になります。(試算では、10分間の間欠動作で消費電力は約80%削減できます。) DC6~24Vの幅広い電源で動作し、5Vに変換してピンヘッダ経由でRaspberry Piに供給します。 電源電圧やRaspberry Pi本体のハートビート(heartbeat)、常時稼動ソフト(サービス)の監視などができ、Raspberry Piの反応がない場合に強制的に電源を遮断したり接続したりする設定も、ユーティリティソフトで行えます。 動作確認済みのRaspberryPi:A+/ 3A+/ B+/ 2B/ 3B/ 3B+/ 4B(2GB、4GB、8GB)
セット内容slee-Pi 3 本体×1、DCジャック - XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4、同梱資料×1寸法(mm)65×56(コネクタ類の突起部を除く)出力5V/3A (定格)入力電圧(V)6~24消費電流(mA)(スリープ時)最大10(入力電圧12V時)動作温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境ROHS、鉛フリー1RoHS指令(10物質対応)対応消費電流10μA以下(入力電圧12V時)
電源アダプター 5V 3.0A USB Type-C KSY電源アダプター 5V 3.0A USB Type-CKSY
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ラズパイ4に適したUSB Type-Cコネクター付き電源アダプター出力に3A以上の容量の電源が推奨されているRaspberry Pi 4に適したUSB Type-Cコネクター付きの電源アダプターです。ACアダプターから直接USB Type-Cケーブルが出ているので、Type-C変換コネクターを使用した電源のように電圧降下なく安定した電源供給ができます。【ご注意】※Raspberry Pi 3B+以前のモデルには、コネクター形状が異なるためご使用になれません。
仕様●入力規格:100~240Vac、50/60Hz、0.3A(max)●出力規格:5.1Vdc、3.0A(max)●出力コネクター:USB Type-C(オス)×1●ケーブル長:150cm(固定)●サイズ:70×35×48mm●動作環境:0~40℃ RH5~95%●保護機能:過電流保護、短絡保護、過電圧保護アズワン品番67-0395-78
ACアダプター スイッチサイエンスACアダプタースイッチサイエンス
2,698税込2,968
1個
欠品中
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万
ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンスラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力スイッチサイエンス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1出力電圧(V)DC5.1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0
シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版) ビット・トレード・ワンシェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版)ビット・トレード・ワン
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B付属品保証書 1部サイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(書籍同梱版) ビット・トレード・ワンシェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(書籍同梱版)ビット・トレード・ワン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B付属品保証書 1部サイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 共立電子産業ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付共立電子産業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20出力電流(A)3/3/3/3/2.25定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵 テラユナイテッドTerra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵テラユナイテッド
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Raspberry Pi3 Model B」、DAコンバータ「Terra-Berry DAC2+」およびヘッドホンアンプ「Terra-Berry HPA」を組み込んでアルミケースに収納した「ネットワークプレーヤ」の完成品です。スマホやタブレットで操作が行えます。
仕様高性能DAC/AK4490(AsahiKASEI)搭載:・PCM32bit768kHz・2.8MHz,5.6MHz,11.2MHzDSD入力対応・強ジッタ耐力・低歪差動出力・THD+N:-112dB・DR,S/N:120dB、高性能SRC(SampleRateConverter/AsahiKASEI)搭載、I2S信号はSRCで高精度低ジッタークロックに変換、4つの出力モードPCM→PCM/DSD→DSD/PCM→DSD/DSD→PCMに対応、PCM/DSDは各サンプリング周波数で最高周波数にアップサンプリング、-PCM:44.1KHz,88.2KHz,176.4KHz,352.8KHz→705.6KHz、-PCM:32KHz,48KHz,96KHz,192KHz,384KHz→768KHz、-DSD:DSD2.8MHz,DSD5.6MHz→DSD11.2MHz、(※CD信号もハードウェアで高音質にアップサンプリング)セット内容Terra-BerryHPA組立完成品×1台、ACアダプタDC12V2A×1台、microSDカード(volumio)本機に挿入済み×1枚、取扱説明書×1冊設計高音質:アナログ部は高音質オペアンプを±2電源で駆動し、高音質コンデンサを採用、バランス出力、アンバランス出力装備、4層基板を採用し専用GND層を使うことにより超低ノイズ設計、Raspberry Piへの電源はDAC電源と完全に分離して供給しノイズの侵入を防止 ※microUSBからRaspberry Pi へ電源を供給する必要はありません
IoTCAP基板 全実装版 マルツエレックIoTCAP基板 全実装版マルツエレック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
部品を実装済みのラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoT実験基板 IoTCAP基板は、温湿度・気圧を手軽に測れる拡張ボードで、ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板です。このIoTCAP基板の同等品に、必要な部品をすべてはんだ付けした組み立て済みの製品です。 このボードをRaspberry Piに接続して、IoTの実験を行うことができます。Raspberry Pi Zero/W/WHとRaspberry Pi/B+/2/3B/B+に対応しています。センサを搭載しているので、気象情報(温度/湿度/気圧)を取り込むことができます。また、赤外線送受信機能を備えており、赤外線リモコンにもなります。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号で解説されています。
ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ ビット・トレード・ワンラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!【製品の特長】・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理! RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速! Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能! RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック・リセットスイッチ・Type-Cコネクタ・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可・SWDランド Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング・ラズパイのインターフェイス拡張・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)・ラズパイPicoと組み合わせての実験仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ付属品保証書寸法(mm)65×60.5×20質量(g)約30対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4Bインターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品 マルツエレック音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品マルツエレック
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板の完成品 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板の完成品です。完成したVoiceCAPは、Raspberry Piと組み合わせて使用し、「テレビをつけて」といった音声による操作で、家電製品を自在に操作することができます。VoiceCAPは、赤外線受信モジュールを使って家電のリモコンの赤外線信号を記憶し、記憶した信号を赤外線LEDで送信して家電を制御します。AIスピーカーのようにクラウドサービスは利用していないので、ネットワークに接続しなくても使用することができます。 VoiceCAP基板はRaspberry Pi Zeroシリーズと同サイズの超小型基板ですが、Raspberry Pi 1 B+/2/3、Pi Zero、Pi Zero W/WH(Pi 3 B+での動作は未検証)で使用することができます。