カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(898)
  • 配管・水廻り設備部材(875)
  • 油圧機器・油圧ホース(467)
  • 科学研究・開発用品(151)
  • 農業機械(143)
  • FA担当者のオススメ新商品(125)
  • 切削工具(107)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(73)
  • 保管用品(50)
  • 学童・教育用品(43)
  • 測定用品(41)
  • バイク部品(24)
  • 自動車補修部品(18)
  • 農業・園芸資材(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 空圧工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 家電(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 住設機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(142)
  • CKD(268)
  • KITZ(キッツ)(74)
  • SMC(233)
  • アズワン(46)
  • イトーキ(49)
  • エスコ(164)
  • オンダ製作所(135)
  • カクダイ(60)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(45)
  • ニューマシン(44)
  • フジキン(46)
  • フジトク(105)
  • ヤマト特殊鋼(41)
  • リケン(37)
  • 日東工器(71)
  • 桑名金属工業(42)
  • 清水製作所[継手](52)
  • 近藤製作所(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(389)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • レンタル(6)
  • 組立・設置・取付(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Rc3/4」の検索結果

3,022件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc3/4" 砲金キャップ エスコ

    Rc3/4" 砲金キャップ

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NM-20形状キャップ
  • Rc3/4" 砲金クロス エスコ

    Rc3/4" 砲金クロス

    エスコ
    ¥6,970税込¥7,667
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NE-20形状クロス
  • 耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ KVK

    耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ

    KVK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xRc 1 " 砲金ソケット エスコ

    Rc3/4"xRc 1 " 砲金ソケット

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-25C形状ソケット
  • Rc3/4"x Rc  1 "  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/4"x Rc 1 " 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NH-25形状ブッシング
  • Rc3/4"xR 3/4" 砲金エルボ エスコ

    Rc3/4"xR 3/4" 砲金エルボ

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NJ-20形状エルボ
  • Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン

    エスコ
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NK-20形状ユニオン
  • Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング エスコ

    Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-112A形状ブッシング
  • Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-20形状ソケット
  • Rc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MM-20形状キャップ
  • Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
  • Rc3/4"  サイレンサー エスコ

    Rc3/4" サイレンサー

    エスコ
    ¥7,150税込¥7,865
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4
  • Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,390税込¥9,229
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GA-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥5,640税込¥6,204
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズRc:3/4"、G:3/4"
  • Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MJ-20形状エルボ
  • Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、Rc:3/4"
  • Rc3/4"xRc3/4" ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" ボールバルブ

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA425AC-620バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,040税込¥4,444
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)48ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
  • Rc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,620税込¥2,882
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
  • PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
  • Rc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱) エスコ

    Rc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱)

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-3バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコ

    Rc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • 面積式流量計 5~50L/min Rc3/4 東フロコーポレーション

    面積式流量計 5~50L/min Rc3/4

    東フロコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし
    仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。アズワン品番67-5283-19
  • AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425A-8バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコ

    Rc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AM-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用) KVK

    保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用)

    KVK
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • PTFER パイプティー RC3/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC3/4

    フロンケミカル
    ¥17,880税込¥19,668
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5585形状チーズ質量(g)170アズワン品番61-3529-05