カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(898)
- 配管・水廻り設備部材(863)
- 油圧機器・油圧ホース(470)
- 科学研究・開発用品(150)
- 農業機械(143)
- FA担当者のオススメ新商品(125)
- 切削工具(107)
- 保管用品(50)
- ポンプ・送風機・電熱機器(50)
- 測定用品(49)
- 学童・教育用品(43)
- バイク部品(25)
- 自動車補修部品(18)
- 農業・園芸資材(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 制御機器(10)
- 物流用品(10)
- 溶接用品(9)
- 作業工具(8)
- メカニカル部品(7)
- 電動工具(7)
- 空圧工具(6)
- 自動車純正部品(5)
- 家電(5)
- カー用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 住設機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- CKD(268)
- SMC(238)
- エスコ(168)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- オンダ製作所(131)
- フジトク(105)
- KITZ(キッツ)(74)
- 日東工器(71)
- カクダイ(60)
- 清水製作所[継手](52)
- イトーキ(49)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(49)
- アズワン(46)
- フジキン(45)
- 近藤製作所(44)
- ニューマシン(44)
- 桑名金属工業(42)
- ヤマト特殊鋼(41)
- リケン(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(382)
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(11)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- レンタル(6)
- 組立・設置・取付(49)
「Rc3/4」の検索結果

耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ
KVK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc3/4" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷接続口Rc取付ねじサイズ3/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)200仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
エスコ¥8,390税込¥9,2291個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
Rc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個当日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個当日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
面積式流量計 5~50L/min Rc3/4
東フロコーポレーション¥12,780税込¥14,0581台当日出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。アズワン品番67-5283-19
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
停滞水防止継手 Rc3/4タイプ
KVK¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷形状チーズ材質CAC406 NPb処理寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体水
...