カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- カプラー(5)
- くい込み管継手・インサート管継手(1)
絞り込み
材質
- スチール(1)
- 樹脂(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0.7(5)
- 0.9(6)
- 1(85)
- 1.4(5)
- 1.47(8)
- 1.5(77)
- 1.6(15)
- 1.96(9)
- 2(5)
- 3(6)
- 3.5(11)
- 5(18)
- 7(6)
- 7.5(27)
- 10(6)
- 14(7)
- 20.5(13)
- 20.6(14)
- 27.5(5)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- ジョプラックス(5)
「Rc3/8」の検索結果

Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R型20型使用圧力0.98
樹脂ソケット めねじ取付用
ジョプラックス(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体水接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
樹脂プラグ めねじ取付用
ジョプラックス(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)適合流体水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)
ジョプラックス(7件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量取り付け形状オネジ適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別ソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質ポリアセタール(POM)適合流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B2(Φmm)7
樹脂エルボプラグ JSL
ジョプラックス¥299税込¥3291個当日出荷形状エルボプラグ接続ねじ種類R(PT)使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)ポリアセタール(POM)