カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- カプラー(76)
- くい込み管継手・インサート管継手(5)
- 配管用ワンタッチ管継手(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(6)
- 八興(1)
- 千代田通商(4)
- 日東工器(18)
- BeHAUS(5)
- NAC(長堀工業)(9)
- NKCカップリング(4)
- ParkerTAIYO(1)
- SK11(14)
- TRUSCO(1)
- WIZ'A(1)
- ニューマシン(4)
- パオック(1)
- ヤマト(空圧機器)(2)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- ヤマト・インダストリー(3)
材質
- アルミ(2)
- スチール(46)
- ステンレス(13)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(5)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.9(6)
- 0.98(6)
- 1(107)
- 1.47(8)
- 1.6(15)
- 1.96(9)
- 2(6)
- 3(7)
- 3.5(11)
- 5(26)
- 7(6)
- 7.5(35)
- 10(10)
- 14(8)
- 16.2(10)
- 20.5(15)
- 20.6(14)
- 70(15)
- 72(11)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「Rc3/8」の検索結果

Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc3/8"
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc3/8"
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc3/8"
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc3/8"
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(18件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(107件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
(43件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
(26件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥4,098税込¥4,5081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用)
日東工器(10件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥519税込¥5711個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
ロータリプラグ(メネジ取付用)
日東工器(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)鋼鉄流体空気、不活性ガス使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2.0
ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用)
日東工器(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式
ハイカプラ
SK11¥339税込¥3731個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ SM型(めねじ取付用)
日東工器¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189税込¥2081個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ユニック プラグ(メネジ取付用)
ニューマシン¥219税込¥2411個当日出荷から6日以内出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ
SK11¥859税込¥9451個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
スウィングカプラ(オートロック付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥519税込¥5711個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
フルブローカプラ めねじ取り付け用
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンプレッサの空気使用量を削減用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック ソケット(オネジ取付用)
ニューマシン¥599税込¥6591個当日出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじオネジ(M)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]