カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • カプラー(9)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(15)
材質
  • スチール(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6
  • 0.7(5)
  • 0.9(6)
  • 0.98(6)
  • 1(85)
  • 1.4(5)
  • 1.47(8)
  • 1.5(77)
  • 1.96(9)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 3.5(11)
  • 5(18)
  • 7(6)
  • 7.5(27)
  • 10(6)
  • 14(7)
  • 20.5(13)
  • 20.6(14)
  • 27.5(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Rc3/8」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe カップリング

    CEJN(セイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ320 eSafe

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ410 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ410 eSafe

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ315 ニップル

    CEJN(セイン)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    焼入れを施したため、耐久性に優れています。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • シリーズ410 CEJN(セイン)

    シリーズ410

    CEJN(セイン)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 カップリング CEJN(セイン)

    シリーズ315 カップリング

    CEJN(セイン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • シリーズ320 CEJN(セイン)

    シリーズ320

    CEJN(セイン)
    519税込571
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ310 CEJN(セイン)

    シリーズ310

    CEJN(セイン)
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ430 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ430 eSafe

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ310 eSafe

    CEJN(セイン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ300 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ300 eSafe

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
  • シリーズ550 CEJN(セイン)

    シリーズ550

    CEJN(セイン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大口径タイプです。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ300 CEJN(セイン)

    シリーズ300

    CEJN(セイン)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ550 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ550 eSafe

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ430 CEJN(セイン)

    シリーズ430

    CEJN(セイン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
rc3/8 →pt3/8特集