絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
- フジキン(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
- 3
- 0.9(6)
- 0.98(6)
- 1(101)
- 1.47(8)
- 1.5(84)
- 1.6(15)
- 1.96(9)
- 2(6)
- 3.5(11)
- 5(26)
- 7(6)
- 7.5(35)
- 10(10)
- 14(8)
- 16.2(10)
- 20.5(15)
- 20.6(14)
- 70(16)
- 72(11)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「Rc3/8」の検索結果

カプラ YL190F
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。最高使用圧力(MPa)3材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
カプラ YL190M
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,082税込¥2,2901個当日出荷から3日以内出荷バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。最高使用圧力(MPa)3材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン
フジキン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ YL160F-06W
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)3/8
中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,692税込¥18,3611セット翌々日出荷メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。内部部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3