カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • カプラー(2)
    • くい込み管継手・インサート管継手(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • スチール(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5
  • 0.7(5)
  • 0.9(6)
  • 0.98(6)
  • 1(85)
  • 1.4(5)
  • 1.47(8)
  • 1.5(77)
  • 1.6(15)
  • 1.96(9)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 5(18)
  • 7(6)
  • 7.5(27)
  • 10(6)
  • 14(7)
  • 20.5(13)
  • 20.6(14)
  • 27.5(5)
ブランド
  • BeHAUS(8)
  • CEJN(セイン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Rc3/8」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    629税込692
    1個
    当日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
  • ニップル PTエルボ 同径 BeHAUS

    ニップル PTエルボ 同径

    BeHAUS
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げる接続ねじとして適合流体空気
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    629税込692
    1個
    当日出荷
    管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の同径めねじです。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
  • ニップル PTチーズ 同径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 同径

    BeHAUS
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
  • ニップル PTチーズ 違径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 違径

    BeHAUS
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
  • ニップル 違径 BeHAUS

    ニップル 違径

    BeHAUS
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径めねじです。平行ねじです。
    用途管用おねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
  • ニップル PTエルボ 違径 BeHAUS

    ニップル PTエルボ 違径

    BeHAUS
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
  • シリーズ220 CEJN(セイン)

    シリーズ220

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。使用流体空気、フルード最高使用圧力(MPa)3.5材質鋼鉄種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ442 CEJN(セイン)

    シリーズ442

    CEJN(セイン)
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    11日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
    使用流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質本体:鋼鉄種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ442 CEJN(セイン)

    シリーズ442

    CEJN(セイン)
    95,980税込105,578
    1セット(10個)
    20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
    使用流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質本体:鋼鉄仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14