カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,184)
- カプラー(251)
- くい込み管継手・インサート管継手(87)
- レギュレータ(96)
- 配管用ワンタッチ管継手(60)
- 配管・水廻り設備部材(565)
- 継手(271)
- ボールバルブ(82)
- 小型ボールバルブ(34)
- 油圧機器・油圧ホース(547)
- 高圧用ニップル(8)
- 高圧用ソケット(59)
- 高圧用アダプタ(64)
- FA担当者のオススメ新商品(210)
- 科学研究・開発用品(207)
- 切削工具(140)
- 制御機器(128)
- 空圧工具(127)
- 物流用品(110)
- 測定用品(110)
- 学童・教育用品(71)
- 農業機械(50)
- ポンプ・送風機・電熱機器(40)
- 機構部品(31)
- 溶接用品(25)
- バイク部品(18)
- 電動工具(17)
- メカニカル部品(15)
- 清掃用品(14)
- 作業工具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自動車補修部品(7)
- 建築金物(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- バッテリー・電装(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 医療(2)
- マスク(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(35)
- エスコ(164)
- 八興(2)
- 千代田通商(71)
- 清水製作所[継手](53)
- 日東工器(91)
- KITZ(キッツ)(43)
- コガネイ(69)
- オンダ製作所(62)
- フロンケミカル(59)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3)
- SMC(1,033)
- CKD(459)
- フジトク(128)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- 大阪ジャッキ製作所(89)
- ニューマシン(73)
- RIKEN(理研機器)(71)
- 近藤製作所(71)
- ParkerTAIYO(68)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(15)
- ゴム(4)
- スチール(252)
- ステンレス(343)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(110)
- 銅(9)
- 鋳鉄(25)
- 青銅(44)
- 黄銅(真鍮)(248)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(6)
- 0.98(6)
- 1(107)
- 1.47(8)
- 1.5(84)
- 1.6(15)
- 1.96(9)
- 2(6)
- 3(7)
- 3.5(11)
- 5(26)
- 7(6)
- 7.5(35)
- 10(10)
- 14(8)
- 16.2(10)
- 20.5(15)
- 20.6(14)
- 70(16)
- 72(11)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(732)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(5)
「Rc3/8」の検索結果

フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷トラスコ品番808-3411質量(g)88種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)60.8寸法B2(mm)19寸法B1(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc3/8
L型RC3/8
アズワン¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
T-2型RC3/8
アズワン¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
ハイコックニップル Rc3/8
千代田通商¥399税込¥4391個翌々日出荷トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)42寸法B(mm)20使用流体圧縮空気二面幅H(mm)21ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8
フロンケミカル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁
エスコ¥8,340税込¥9,1741個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8
アズワン¥3,490税込¥3,8391個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584アズワン品番67-6843-08
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.3使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
...