カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,182)
    • カプラー(249)
    • くい込み管継手・インサート管継手(87)
    • レギュレータ(96)
    • 配管用ワンタッチ管継手(60)
  • 配管・水廻り設備部材(566)
    • 継手(271)
    • ボールバルブ(82)
    • 小型ボールバルブ(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(548)
    • 高圧用ニップル(8)
    • 高圧用ソケット(59)
    • 高圧用アダプタ(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(210)
  • 科学研究・開発用品(208)
  • 切削工具(141)
  • 制御機器(129)
  • 空圧工具(127)
  • 物流用品(111)
  • 測定用品(109)
  • 学童・教育用品(71)
  • 農業機械(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 機構部品(31)
  • 溶接用品(25)
  • バイク部品(18)
  • 電動工具(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 作業工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(35)
  • エスコ(166)
  • 八興(2)
  • 千代田通商(71)
  • 清水製作所[継手](53)
  • 日東工器(91)
  • KITZ(キッツ)(43)
  • コガネイ(69)
  • オンダ製作所(62)
  • フロンケミカル(59)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4)
  • SMC(1,037)
  • CKD(460)
  • フジトク(128)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • 大阪ジャッキ製作所(90)
  • ニューマシン(73)
  • RIKEN(理研機器)(71)
  • 近藤製作所(71)
  • ParkerTAIYO(68)
材質
  • アルミ(16)
  • ゴム(4)
  • スチール(252)
  • ステンレス(342)
  • フレキ部:SUS304、SNF部:SUS304(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(110)
  • (9)
  • 鋳鉄(25)
  • 青銅(44)
  • 黄銅(真鍮)(248)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(6)
  • 0.98(6)
  • 1(102)
  • 1.47(8)
  • 1.5(84)
  • 1.6(15)
  • 1.96(9)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 3.5(11)
  • 5(26)
  • 7(6)
  • 7.5(35)
  • 10(10)
  • 14(8)
  • 16.2(10)
  • 20.5(15)
  • 20.6(14)
  • 70(16)
  • 72(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(734)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Rc3/8」の検索結果

4,475件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング  Rc3/8メネジ 八興

    カップリング Rc3/8メネジ

    八興
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合ねじRc3/8
  • Rc3/8" パネルユニオン エスコ

    Rc3/8" パネルユニオン

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425KP-3形状ユニオンねじの種類Rcねじサイズ3/8
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8 千代田通商

    フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3411質量(g)88種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)60.8寸法B2(mm)19寸法B1(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc3/8
  • Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズRc:3/8"、G:3/8"
  • L型RC3/8 アズワン

    L型RC3/8

    アズワン
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • T-2型RC3/8 アズワン

    T-2型RC3/8

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)

    エスコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、Rc:3/8"
  • Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MH-13形状ブッシング
  • Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc3/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコ

    Rc3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-20ねじ径Rc3/8"
  • Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • ハイコックニップル Rc3/8 千代田通商

    ハイコックニップル Rc3/8

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)42寸法B(mm)20使用流体圧縮空気二面幅H(mm)21ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
  • Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DW-3ソケットorプラグソケット
  • オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
  • メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
  • Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコ

    Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
  • AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アズワン

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584アズワン品番67-6843-08
  • Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CA-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-13バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8"xRc3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-3バルブ種類ボールバルブ
  • AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • Rc3/8”x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコ

    Rc3/8”x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AM-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.3使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
...