カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(943)
- カプラー(207)
- くい込み管継手・インサート管継手(69)
- レギュレータ(34)
- 配管用ワンタッチ管継手(43)
- 配管・水廻り設備部材(445)
- 継手(243)
- ボールバルブ(66)
- 小型ボールバルブ(32)
- 油圧機器・油圧ホース(437)
- 高圧用ニップル(5)
- 高圧用ソケット(52)
- 高圧用アダプタ(61)
- FA担当者のオススメ新商品(184)
- 切削工具(138)
- 科学研究・開発用品(89)
- 空圧工具(87)
- 農業機械(50)
- 物流用品(35)
- 測定用品(31)
- 機構部品(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 溶接用品(21)
- バイク部品(18)
- 清掃用品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(4)
- 電動工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バッテリー・電装(3)
- メカニカル部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(65)
- 八興(2)
- 千代田通商(67)
- 清水製作所[継手](53)
- 日東工器(88)
- KITZ(キッツ)(43)
- コガネイ(69)
- オンダ製作所(62)
- フロンケミカル(52)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3)
- CKD(343)
- フジトク(128)
- ParkerTAIYO(67)
- ニューマシン(63)
- OSG(オーエスジー)(49)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- 日本ニューマチック工業(41)
- ヤマト特殊鋼(40)
- イハラサイエンス(36)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(4)
- ゴム(4)
- スチール(233)
- ステンレス(281)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(95)
- 銅(6)
- 鋳鉄(20)
- 青銅(19)
- 黄銅(真鍮)(195)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(5)
- 0.9(6)
- 0.98(6)
- 1(85)
- 1.4(5)
- 1.47(8)
- 1.5(77)
- 1.6(15)
- 1.96(9)
- 2(5)
- 3(6)
- 3.5(11)
- 5(18)
- 7(6)
- 7.5(27)
- 10(6)
- 14(7)
- 20.5(13)
- 20.6(14)
- 27.5(5)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(434)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(5)
「Rc3/8」の検索結果

フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷トラスコ品番808-3411質量(g)88種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)60.8寸法B2(mm)19寸法B1(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc3/8
L型RC3/8
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1個当日出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
T-2型RC3/8
アズワン¥9,190~税込¥10,109~1個当日出荷から7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
ハイコックニップル Rc3/8
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)42寸法B(mm)20使用流体圧縮空気二面幅H(mm)21ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7219材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-98ねじサイズRC3/8×R1/8
フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷トラスコ品番808-3412質量(g)76種類フリーアングル寸法L(mm)52.9有効断面積(mm2)25寸法A(mm)59.3寸法B(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8
フロンケミカル¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷トラスコ品番734-4295形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7227材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
PTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6956材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-56ねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)12
PTFE ハーフメスジョイントL型 12Φ×RC3/8
フロンケミカル¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6123材質PFA/PTFE質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-72ねじサイズRC3/8
PTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8
フロンケミカル¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6115材質PFA/PTFE質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-71ねじサイズRC3/8
...