カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み

「Rohde&Schwarz」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリングホルスター ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)キャリングホルスターローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
58,980税込64,878
1個
45日以内出荷
FPH/ZPHシリーズ用 キャリング・ホルスター
ソフトキャリーバッグ ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ソフトキャリーバッグローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
PR100,FSH4/8,RTH,FPH,ETH,ZPH用 ソフト・キャリングバッグ
ケーブル&アンテナ・アナライザ ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ケーブル&アンテナ・アナライザローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
699,800税込769,780
1台
45日以内出荷
Cable Rider ZPHは、ケーブル/アンテナ・アナライザです。 フィールドでのアンテナシステムの設置および保守に必要となる基本的な測定機能をすべて搭載しています。 独自の機能によって、ケーブルおよびアンテナを高速かつ効率的に測定することができます。 タッチスクリーンと大型キーパッドを特徴とする使いやすいアナライザです。
質量(kg)2.5定格電圧 DC V(最大)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76分解能(周波数)1HzディスプレイWVGA/800×480ピクセルポート【CW RFパワー】ポート1(パワーメータ入力)/30dBm、ポート2(リフレクトメータ入力)/23dBm
デジタル・オシロスコープ RTA4004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTA4004ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
1,998,000税込2,197,800
1台
45日以内出荷
クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、 R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。 ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、 想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/divインターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバスメモリ長さ(最大)200MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %
デジタル・オシロスコープ RTM3004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTM3004ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
829,800税込912,780
1台
45日以内出荷
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
デジタル・オシロスコープ RTM3002 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTM3002ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
799,800税込879,780
1台
45日以内出荷
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
デジタル・オシロスコープ RTB2004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTB2004ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
439,800税込483,780
1台
45日以内出荷
Power of ten(10ビットADC、10 Mサンプルメモリ、および10.1インチタッチスクリーン)と高度な操作コンセプトが統合されたR&S(R)RTB2000 オシロスコープは、大学の研究室、開発中のエンベディッドデザインのトラブルシューティング、製造/サービス部門に最適です
仕様【タイムベース範囲】1ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390 ×220×152機能【QuickView】ボタンを押すことで測定値が連続的に波形に書き込まれる ピーク・ツー・ピーク電圧、正ピーク、負ピーク、立ち上がり時間、立ち下がり時間、平均値、RMS値、時間、周期、周波数、【波形演算】加算、減算、乗算、除算、FFT入力感度(すべてのレンジでの最大帯域幅)1mV/div~5V/div入力インピーダンス(Ω)1MΩ±2 %||19pF±2pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング2.5GSa/s解像度10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバスメモリ長さ(最大)20MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)フルスケールの±1.5%、(入力感度≦5mV/div)フルスケールの±2%
デジタル・オシロスコープ RTB2002 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTB2002ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
289,800税込318,780
1台
45日以内出荷
Power of ten(10ビットADC、10 Mサンプルメモリ、および10.1インチタッチスクリーン)と 高度な操作コンセプトが統合されたR&S(R)RTB2000 オシロスコープは、 大学の研究室、開発中のエンベディッドデザインのトラブルシューティング、製造/サービス部門に最適です。
仕様【タイムベース範囲】1ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390 ×220×152機能【QuickView】ボタンを押すことで測定値が連続的に波形に書き込まれる ピーク・ツー・ピーク電圧、正ピーク、負ピーク、立ち上がり時間、立ち下がり時間、平均値、RMS値、時間、周期、周波数、【波形演算】加算、減算、乗算、除算、FFT入力感度(すべてのレンジでの最大帯域幅)1mV/div~5V/div入力インピーダンス(Ω)1MΩ±2 %||19pF±2pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング2.5GSa/s解像度10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバスメモリ長さ(最大)20MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)フルスケールの±1.5%、(入力感度≦5mV/div)フルスケールの±2%
ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
789,800税込868,780
1台
45日以内出荷
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタル電圧計)999カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル
ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
639,800税込703,780
1台
45日以内出荷
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル
スペクトラム・アナライザ FPC ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPCローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
309,800税込340,780
1台
45日以内出荷
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。 ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適仕様【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm周波数設定分解能1Hz
スペクトラム・アナライザ FPH ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPHローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
879,800税込967,780
1台
45日以内出荷
R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。 優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。 ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。 いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適質量(kg)2.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76ディスプレイWVGA、800×480ピクセル周波数設定分解能1Hz局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値