カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 切削工具(99)
  • 制御機器(98)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • バイク純正部品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • メカニカル部品(40)
  • 作業服(40)
  • 自動車純正部品(38)
  • バイク部品(29)
  • 電気材料(24)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 保管用品(14)
  • 物流用品(11)
  • 安全標識(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 溶接用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 農業機械(8)
  • トラック純正部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 医療(6)
  • 縫製用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 理美容(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(81)
  • コンサス(53)
  • SAMTEC(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • マイクロソフト(20)
  • 三菱マテリアル(17)
  • ホンダ(15)
  • エスコ(13)
  • 日研工作所(10)
  • マルゼン[厨房機器](10)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • DID(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • コガネイ(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
  • 修理(1)
  • 組立・設置・取付(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S116」の検索結果

903件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻 ミリオン(共和)

    S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻

    ミリオン(共和)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得
    色黒/黒タイプ一般車(サクラ)包装10本バラ圧力(kPa[psi])310-450[45-65]パターンS116耐圧(kgf/cm2)3.1-4.5
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    幅(mm)100長さ(m)15
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(8巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアロフレックスシート ヤガミ

    エアロフレックスシート

    ヤガミ(5件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • CN-M9100 12S 116L MTBチェーン SHIMANO(シマノ)

    CN-M9100 12S 116L MTBチェーン

    SHIMANO(シマノ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
    仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • BCS-116-L-S-TE SAMTEC

    BCS-116-L-S-TE

    SAMTEC
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ロックネジ 1種 大喜多

    ロックネジ 1種

    大喜多(1件のレビュー)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C硬度HRC34~44仕上黒染
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 液面制御用ミニフロート 新明和工業

    液面制御用ミニフロート

    新明和工業
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
  • JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASタイプ

    ユニット
    ¥949~税込¥1,044~
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(30本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付 SHIMANO(シマノ)

    ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
  • ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11 SHIMANO(シマノ)

    ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
  • CES-116-01-T-S SAMTEC

    CES-116-01-T-S

    SAMTEC
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
  • カラーロングアングル 山口安製作所

    カラーロングアングル

    山口安製作所
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
    幅(mm)25×25穴径(Φmm)5
  • SSA-116-S-G SAMTEC

    SSA-116-S-G

    SAMTEC
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    ¥849~税込¥934~
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコ

    M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-116
  • 真空用NWブランクフランジ コンサス

    真空用NWブランクフランジ

    コンサス(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWブランクフランジ
  • CN-M8100 12S 116L MTBチェーン SHIMANO(シマノ)

    CN-M8100 12S 116L MTBチェーン

    SHIMANO(シマノ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    7日以内出荷
    独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
    仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズULTEGRA R8100 シリーズ
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • プロホールド・ドライバー BONDHUS

    プロホールド・ドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし