カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(787)
  • 農業機械(431)
  • バイク部品(370)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(347)
  • メカニカル部品(287)
  • 制御機器(249)
  • オフィス家具(235)
  • バイク純正部品(221)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • 測定用品(95)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 切削工具(76)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 自動車補修部品(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 機構部品(37)
  • 建築金物(34)
  • 研磨材(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 作業服(27)
  • 店舗什器・備品(19)
  • カー用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 物流用品(17)
  • マスク(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 防災用品(12)
  • 家電(12)
  • 事務用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 自転車部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 医療(9)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 梱包用品(7)
  • 照明(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 電動工具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)

「S2000」の検索結果

4,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントS2000型ニッタ化工品
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状角形接続方式丸穴適合用途防振
RG ディスクパッド S2000F RG(レーシングギア)RG ディスクパッド S2000FRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RG SRパッド S2000 99- RG(レーシングギア)RG SRパッド S2000 99-RG(レーシングギア)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
RG DAMPER S2000 AP1/2 RG(レーシングギア)RG DAMPER S2000 AP1/2RG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
エビ印 スーパー砥石 台付 S2000 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S2000NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
中仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
S2000 キャリアシート 5枚パック Kodak AlarisS2000 キャリアシート 5枚パックKodak Alaris
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
A3サイズを負った書類やダメージのある書類を挟んでスキャンするシート
仕様●コード番号:KD200JV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7669-25
Y0D2S2000 WH-RS700-C30-TL スポーク 297mm SHIMANO(シマノ)Y0D2S2000 WH-RS700-C30-TL スポーク 297mmSHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
S2000DX/SD用差し替え測定子(汎用測定子) 東京精密S2000DX/SD用差し替え測定子(汎用測定子)東京精密
75,980税込83,578
1個
10日以内出荷
仕様2μmR/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)5
S2000DX/SD用差し替え測定子(輪郭用測定子2倍アーム) 東京精密S2000DX/SD用差し替え測定子(輪郭用測定子2倍アーム)東京精密
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
仕様25μmR/24°円錐超硬/5mNストローク(mm)10
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
959税込1,055
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【SONY】★サウンドバー/ホームシアターシステム/スピーカーHT-S2000★デジタルカメラα7 IV (ILCE-7M4) アルファ7 IVα7S III (ILCE-7SM3)α1 (ILCE-1)★ビデオカメラHXR-NX5RHXR-NX100★チューナーDST-SHV1★プロジェクターLSPX-A1LSPX-P1MP-CD1VPL-AW15VPL-BW120SVPL-HW10VPL-HW15VPL-HW20VPL-HW30ESVPL-HW35ESVPL-HW50ESVPL-HW55ESVPL-HW60VPL-VW200VPL-VW50VPL-VW60VPL-VW80VPL-VW85VPL-VW90ESVPL-VW95ES★ブルーレイディスク/DVDレコーダーBDZ-FBT1000BDZ-FBT2000BDZ-FBT2100BDZ-FBT2200BDZ-FBT3000BDZ-FBT4000BDZ-FBT4100BDZ-FBT4200BDZ-FBT6100BDZ-FBW1000BDZ-FBW1100BDZ-FBW2000BDZ-FBW2100BDZ-FBW2200BDZ-FT1000BDZ-FT2000BDZ-FT3000BDZ-FW1000BDZ-FW2000BDZ-FW500BDZ-ZT1000BDZ-ZT1500BDZ-ZT1700BDZ-ZT1800BDZ-ZT2000BDZ-ZT2500BDZ-ZT2800BDZ-ZT3500BDZ-ZW1000BDZ-ZW1500BDZ-ZW1700BDZ-ZW1800BDZ-ZW2500BDZ-ZW2700BDZ-ZW2800BDZ-ZW500BDZ-ZW550UBP-X700UBP-X800UBP-X800M2HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
エレップツール S-2000 10本入り 日東電工エレップツール S-2000 10本入り日東電工
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体トラスコ品番816-0216繰り返し・詰め替え対応
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(3件のレビュー)
529税込582
1セット(6枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
粘度校正用標準液 東機産業粘度校正用標準液東機産業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個(500mL)
当日出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
ハリヌキ 長野計器ハリヌキ長野計器
949税込1,044
1個
当日出荷
用途ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。名称ハリヌキ関連資料寸法図・仕様詳細(0.04MB)
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業スケールストッパー(スケールナシ)東栄工業(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
ANピン ANP-49S 2000本 タイルメントANピン ANP-49S 2000本タイルメント
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
寸法L(mm)49トラスコ品番850-8067セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ANピン ANP-17S 2000本 タイルメントANピン ANP-17S 2000本タイルメント
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
寸法L(mm)17トラスコ品番850-8064セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
プロギア2000S ペンギンワックスプロギア2000Sペンギンワックス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶
翌々日出荷
厨房まわり、ガスレンジ、フライヤーなどの洗浄に最適! 油脂に作用するアルカリ剤と、汚れを溶解・乳化する水溶性溶剤と界面活性剤を配合。 無リン・環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
用途動植物油液性アルカリトラスコ品番479-3617種別動植物油用クリーナー希釈倍率原液~40倍
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ANピン ANP-24S 2000本 タイルメントANピン ANP-24S 2000本タイルメント
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
寸法L(mm)24トラスコ品番850-8066セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
エレップツール 日東電工エレップツール日東電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
エレップクリーナーロール専用治具で、クリーンルームでの使用が可能。
巻芯径(Φmm)38
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4オーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LED
ANピン ANP-22S 2000本 タイルメントANピン ANP-22S 2000本タイルメント
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
寸法L(mm)22トラスコ品番850-8065セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮継ぎ柄 TRUSCO伸縮継ぎ柄TRUSCO(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
スーパーシリンジ S-2000TLL 大阪ケミカルスーパーシリンジ S-2000TLL大阪ケミカル
459,800税込505,780
1本
6日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
ポリベストシーラー 2000S 大谷塗料ポリベストシーラー 2000S大谷塗料
8,698税込9,568
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
12,980税込14,278
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・トイレくんTERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
【グットデザイン賞受賞】 カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
クイック2000ソーラー (Oik-2000S) 末松電子製作所クイック2000ソーラー (Oik-2000S)末松電子製作所
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約5.7電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
道路マーカー 祥碩堂道路マーカー祥碩堂(1件のレビュー)
499税込549
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
耐熱70度。夏の車内でも溶けません!耐冷-15度。冬の寒冷地でも使えます!建設などの高所作業にも便利!手やポケット内の汚れも軽減!濡れ面にも書けて、雨でも消えません!
用途道路作業はもちろん、建設業、水道配管、タイヤ販売、住設、護岸作業、港湾検品、石材商、大工、木材業などあらゆる現場で活躍します。使用温度範囲(℃)-51~70インク油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
9,698税込10,668
1箱(100枚)
当日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ28メタリックパイプ矢崎化工(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(5本)
当日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)28材質鉄・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
...