カテゴリ

  • 制御機器(91)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 切削工具(35)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 測定用品(20)
  • 研磨材(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 建築金物(10)
  • 事務用品(9)
  • マスク(8)
  • 作業工具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全標識(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「S2000」の検索結果

492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントS2000型

    ニッタ化工品
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。
    用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状角形接続方式丸穴適合用途防振
  • エビ印 スーパー砥石 台付 S2000 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 スーパー砥石 台付 S2000

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    中仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
    用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(33件のレビュー)
    112税込123
    1セット(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
  • レベルスペーサー NewHikari

    レベルスペーサー

    NewHikari(6件のレビュー)
    529税込582
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷
    圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
    用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(14件のレビュー)
    112税込123
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 粘度校正用標準液 東機産業

    粘度校正用標準液

    東機産業(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個(500mL)
    当日出荷
    《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
    用途各種粘度計の校正
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • ハリヌキ 長野計器

    ハリヌキ

    長野計器
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。名称ハリヌキ
  • エレップツール 日東電工(旧:Permacel)

    エレップツール

    日東電工(旧:Permacel)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エレップクリーナーロール専用治具で、クリーンルームでの使用が可能。
    巻芯径(Φmm)38
  • スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールナシ)

    東栄工業(16件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
  • シムボックス 岩田製作所

    シムボックス

    岩田製作所(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロギア2000S ペンギンワックス

    プロギア2000S

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶
    当日出荷
    厨房まわり、ガスレンジ、フライヤーなどの洗浄に最適! 油脂に作用するアルカリ剤と、汚れを溶解・乳化する水溶性溶剤と界面活性剤を配合。 無リン・環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
    用途動植物油トラスコ品番479-3617種別動植物油用クリーナー希釈倍率原液~40倍液性アルカリ
  • デジタルシャワープルーフはかり カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり

    カスタム(27件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
    材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40計量皿寸法(mm)230×190センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
  • デジタル防水はかり カスタム

    デジタル防水はかり

    カスタム(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
    付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5高さ(mm)108種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)260計量皿寸法(mm)230×190分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
  • 伸縮継ぎ柄 TRUSCO

    伸縮継ぎ柄

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
    用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE質量(g)370種類ハンドル径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
    使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • ミニスケール カスタム

    ミニスケール

    カスタム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
    用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定ひょう量(kg)2最大計量(g)2000最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)付属品取扱説明書(保証書付き)幅(mm)95高さ(mm)24質量(g)約140(電池含まず)奥行(mm)150電源単4形乾電池 × 2本測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150機能風袋引き表示形式デジタルオートパワーオフ約3分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
  • ベーシック2000S(ラバー貼りラケット) VICTAS(ヴィクタス)

    ベーシック2000S(ラバー貼りラケット)

    VICTAS(ヴィクタス)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    レジャー用におすすめです。赤と黒の両面裏ソフトラバーが貼られたラケットです。
    付属品プラスチックボール3個付き材質ラケット素材:木材5枚、ラバー:両面裏ソフトラバー用具種別卓球ラケット
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 道路マーカー 祥碩堂

    道路マーカー

    祥碩堂(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱70度。夏の車内でも溶けません!。耐冷-15度。冬の寒冷地でも使えます!。建設などの高所作業にも便利!手やポケット内の汚れも軽減!。濡れ面にも書けて、雨でも消えません!
    用途道路作業はもちろん、建設業、水道配管、タイヤ販売、住設、護岸作業、港湾検品、石材商、大工、木材業などあらゆる現場で活躍します。使用温度範囲(℃)-51~70インク油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • スピードコントローラ標準型 SMC

    スピードコントローラ標準型

    SMC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イレクターパイプ Φ28 メタリック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 メタリック

    矢崎化工(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディゾルビット ディゾルビット

    ディゾルビット

    ディゾルビット(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶
    当日出荷
    天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
    用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック2000ソーラー (Oik-2000S) 末松電子製作所

    クイック2000ソーラー (Oik-2000S)

    末松電子製作所
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
    付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル質量(kg)約5.7電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
  • まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・トイレくん

    TERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【グットデザイン賞受賞】 カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
  • ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のドアチェーンです。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
  • スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スケヤゲージブロックバラBM4

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • オートスプレーガーデン E-Value

    オートスプレーガーデン

    E-Value
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。
    用途植物の水やり・薬品の散布など。仕様目盛付材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(L)2
  • 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックPLUS

    アルファ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
    シルバー
  • ネスツー ノガ

    ネスツー

    ノガ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
    トラスコ品番112-7349質量(g)553適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ)対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
  • IKSシムボックス ステンレス 岩田製作所

    IKSシムボックス ステンレス

    岩田製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。
    材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三脚 キタムラ産業

    三脚

    キタムラ産業
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。
    用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時などトラスコ品番745-0885材質塗装色シルバー
  • フィルターエレメント オリオン機械

    フィルターエレメント

    オリオン機械
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕様フィルターエレメント
  • LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    51,980税込57,178
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付 WISE(若穂囲製作所)

    スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セット(9本)
    当日出荷
    特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
    トラスコ品番212-2626セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)質量(g)420先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 真空断熱ハードワークジャグ THERMOS(サーモス)

    真空断熱ハードワークジャグ

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    現場へ持ち運びしやすい大容量2L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 持ち運びに便利な2ウェイストラップ付き。 7cmの広口で大きな氷も入れやすい。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコ。 スポーツドリンクOK。
    仕様保冷専用、丸洗いOK質量(kg)0.9容量(L)2エコマーク認定認定口径(Φmm)74本体質量(kg)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×300保温効力(℃)-保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 009
  • 耐水ペーパー 日本研紙

    耐水ペーパー

    日本研紙
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    当日出荷
    美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
    用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
...
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
"S2000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷