カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,661)
  • 自動車純正部品(2,366)
  • 制御機器(2,286)
  • メカニカル部品(1,940)
  • 切削工具(849)
  • 配管・水廻り設備部材(842)
  • 測定用品(752)
  • 科学研究・開発用品(747)
  • バイク部品(668)
  • 物流用品(668)
  • 農業機械(630)
  • 機構部品(612)
  • 作業工具(483)
  • 空調・電設資材(443)
  • ねじ・ボルト・釘(406)
  • バイク純正部品(401)
  • トラック純正部品(353)
  • 油圧機器・油圧ホース(321)
  • FA担当者のオススメ新商品(279)
  • パソコン/周辺機器(242)
  • 建築金物(226)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(205)
  • 電気材料(180)
  • 家電(174)
  • 自動車補修部品(156)
  • 建材・エクステリア(131)
  • 研磨材(115)
  • 事務用品(112)
  • 安全標識(107)
  • 店舗什器・備品(96)
  • 医療(92)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(91)
  • 自転車部品(91)
  • 電動工具(87)
  • 清掃用品(86)
  • 厨房用品(82)
  • 作業服(81)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 安全用品(74)
  • 照明(73)
  • 農具(69)
  • オフィス家具(66)
  • テープ(62)
  • 学童・教育用品(60)
  • 梱包用品(58)
  • 溶接用品(58)
  • 空圧工具(58)
  • 保管用品(56)
  • 縫製用品(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
  • 測定関連サービス(48)
  • 卓上消耗品(46)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(44)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 防災用品(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 防犯用品(37)
  • 救急・衛生(36)
  • 安全保護具(36)
  • スプレー・オイル・グリス(35)
  • クリーンルーム用品(35)
  • 日用品(34)
  • 介護用品(29)
  • カー用品(26)
  • 接着剤・補修材(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 手袋(20)
  • 整備工具・収納(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 住設機器(12)
  • ヘルスケア(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 塗料(6)
  • マスク(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 理美容(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • エンジン工具(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「S50-」の検索結果

31,477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド【オーダー】フリープレート S50Cノーブランド(13件のレビュー)
932税込1,025
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(11件のレビュー)
869税込956
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
平歯車 S50S 協育歯車平歯車 S50S協育歯車(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50B 協育歯車平歯車 S50B協育歯車
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
プレート (S50G) MAZDA(マツダ)プレート (S50G)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
平行キー(S50C) 両丸タイプ セイキ製作所平行キー(S50C) 両丸タイプセイキ製作所
859税込945
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
平歯車S50S 協育歯車平歯車S50S協育歯車
799税込879
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S50S 協育歯車平歯車S50S協育歯車
999税込1,099
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
スプリングリヤー (S50D) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (S50D)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S50A) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S50A)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
平行キー(S50C) 片丸タイプ セイキ製作所平行キー(S50C) 片丸タイプセイキ製作所
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
スピードメーター (S50K) MAZDA(マツダ)スピードメーター (S50K)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
SPHベルトキャッチャーS50タイプ MIKISPHベルトキャッチャーS50タイプMIKI
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ベルト幅50mm専用実用新案、意匠登録済
用途SPHベルトキャッチャー材質ステンレススチール材
アングルブラケット S50 SUS(エスユーエス)アングルブラケット S50SUS(エスユーエス)
189税込208
1個
欠品中
材質A6N01S-T5質量(g)27表面処理アルマイト
シャビーウッド S50L20 ネオカットウッド(高儀)シャビーウッド S50L20ネオカットウッド(高儀)
2,598税込2,858
1枚ほか
翌々日出荷
・表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。 ・水に強く腐食しません ・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W50×T30×L2000~2010質量(kg)2板厚(mm)30表面柄:木目柄筋入り
スピードメーター (S50J) MAZDA(マツダ)スピードメーター (S50J)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S50D) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S50D)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (S50E) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S50E)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (S50B) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S50B)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (S50D) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (S50D)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S50R) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S50R)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (S50D) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S50D)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S50B) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S50B)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ブラケット ハーネス (S50A) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (S50A)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ホース フレキシブル (S50M) MAZDA(マツダ)ホース フレキシブル (S50M)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
平歯車S50B 協育歯車平歯車S50B協育歯車
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
穴径(Φmm)3モジュール0.5
マットフロアー (S50A) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S50A)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
平歯車 S50D 協育歯車平歯車 S50D協育歯車(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質ポリアセタール(白色)セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車S50D 協育歯車平歯車S50D協育歯車
959税込1,055
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
マットフロアー (S50F) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S50F)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
マットフロアー (S50B) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S50B)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
平歯車 S50SU 協育歯車平歯車 S50SU協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージS WAKO'S(ワコーズ)ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージSWAKO'S(ワコーズ)(18件のレビュー)
2,400税込2,640
1缶(1L)ほか
当日出荷
【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用SAE15W-50JASO規格MA
平歯車S50SU 協育歯車平歯車S50SU協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付 扶桑精機マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5114セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)475
(S50J)ケーブル,バッテリー ポジチブ MAZDA(マツダ)(S50J)ケーブル,バッテリー ポジチブMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(S50D6)ボード,フロアー MAZDA(マツダ)(S50D6)ボード,フロアーMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミストEM4-XX-S50 4軸XXセットS50cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM4-XX-S50 4軸XXセットS50cm付扶桑精機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0973セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.2
マジックカットe-ミストEM4-UX-S50 4軸UXセットS50cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM4-UX-S50 4軸UXセットS50cm付扶桑精機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0647セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.4
...