カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(557)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 制御機器(44)
  • メカニカル部品(41)
  • 電気材料(37)
  • 自動車純正部品(36)
  • 切削工具(24)
  • 研磨材(15)
  • 溶接用品(13)
  • 住設機器(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全標識(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「SA-200」の検索結果

950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
ピクトプレート 馬印ピクトプレート馬印
22,980税込25,278
1枚
11日以内出荷から13日以内出荷
ピクトサイン
用途サイン材質表示基板:SUS t0.5(HL仕上)、フレーム:アルミ型材 ベース:アルミ型材
バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツバナナプラグ金メッキ端子(白)サトーパーツ
759税込835
1個
10日以内出荷
バナナジャック金メッキ端子(黄) サトーパーツバナナジャック金メッキ端子(黄)サトーパーツ
799税込879
1個
10日以内出荷
バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツバナナプラグ 金メッキ端子(緑)サトーパーツ
759税込835
1個
10日以内出荷
バナナプラグ 金メッキ端子(青) サトーパーツバナナプラグ 金メッキ端子(青)サトーパーツ
759税込835
1個
10日以内出荷
バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツバナナジャック金メッキ端子(緑)サトーパーツ
799税込879
1個
10日以内出荷
バナナプラグ 金メッキ端子(黄) サトーパーツバナナプラグ 金メッキ端子(黄)サトーパーツ
759税込835
1個
10日以内出荷
バナナジャック金メッキ端子(白) サトーパーツバナナジャック金メッキ端子(白)サトーパーツ
799税込879
1個
10日以内出荷
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
用途アルミ用
MPフーズ ステンレスはさみ MPフーズMPフーズ ステンレスはさみMPフーズ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
国内ハサミメーカーと共同開発した、持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。 柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプオイレス工業
76,980税込84,678
1個
24日以内出荷
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 反射 KBガード付ブラスト興業
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
マイクロメータ 40SA マール社マイクロメータ 40SAマール社
107,800税込118,580
1個
23日以内出荷
スタッフブルゾン サンエススタッフブルゾンサンエス
6,598税込7,258
1着
5日以内出荷
性別男女兼用
マジックファイブディスペンサー 200ml ノーブランドマジックファイブディスペンサー 200mlノーブランド
349税込384
1個
翌々日出荷
レッド
セミオートプレートシーラー 温度・時間可変タイプ 178×370×380mm アズワンセミオートプレートシーラー 温度・時間可変タイプ 178×370×380mmアズワン
429,000税込471,900
1個
翌々日出荷
手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS寸法(mm)178×370×380質量(kg)約9.6電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)300ウォームアップ時間5分(to 170℃)温度設定範囲(℃)80~200/1.0アズワン品番4-6030-01
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2003SA-2P-C5Z5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2003SA-2P-C5Z5NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】300【最大】313ボール径(Φmm)3.175リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】20【谷径】17.2【長さ(L0)】485【長さ(La)】400【長さ(Lt)】375ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2004SA-2P-C5Z5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2004SA-2P-C5Z5NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】400【最大】413ボール径(Φmm)3.175リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】20【谷径】17.2【長さ(L0)】585【長さ(La)】500【長さ(Lt)】475ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2002SA-2P-C5Z4 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2002SA-2P-C5Z4NSK(日本精工)
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】200【最大】220ボール径(Φmm)2.381リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】20【谷径】17.8【長さL0】385【La】300【Lt】275ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2005SA-2P-C5Z5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2005SA-2P-C5Z5NSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】500【最大】513ボール径(Φmm)3.175リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】20【谷径】17.2【長さ(L0)】685【長さ(La)】600【長さ(Lt)】575ねじれ方向
LED防犯センサーライト オーム電機LED防犯センサーライトオーム電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
強力な明るさ、2000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約750(電源コード含む)電源(V)100 50/60Hzセンサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LED
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロIKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
風にも強いノンガス対応型片手で持てる送給装置一体型小型・軽量 持ち運びラクラクワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応質量(kg)16外形寸法(mm)W230XL580XH450定格入力電圧(V)単相100/単相200周波数50/60HZ定格出力電圧【手棒】90A/160A定格使用率(%)【半自動】100/30適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0溶接板厚(mm)0.6~5.0定格出力電流【半自動】100A/200A入力電圧【半自動】30A/40A
Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
1,498,000税込1,647,800
1セット
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000Plusと拡張バッテリー、ソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。拡張バッテリーを5台追加することで容量を12kWhまで拡張できます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)から2000Plusへの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを6枚使用した場合はフル充電まで約2時間。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続けるEPS機能対応電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できるポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+拡張バッテリー「JBP-2000A」×5台+SolarSage 200W「JS-200D」×6枚+直列接続用アダプター「CA3SA」×2寸法(mm)約473×359×373、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約470×331×231、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約27.9、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約19容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)0~45入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20~65、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)‐10~45収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68ポート2xDC拡張ポート:(Jackery Battery Pack 2000 Plus)32.2V-50.4V=97A,電流制限97A、AC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W
低圧遮断器 NV-ZSA 三菱電機低圧遮断器 NV-ZSA三菱電機
37,980税込41,778
1台
99日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロIKURATOOLS(育良精機)
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)質量(kg)16径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)溶接板厚(mm)0.6~5.0
ガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ リンナイガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプリンナイ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ
用途都市ガス用ガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態PS扉内設置型/PS前排気型 排気延長不可タイプグリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ リンナイガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプリンナイ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ
用途プロパン用ガスの種類プロパン用リモコン別売り設置形態PS扉内設置型/PS前排気型 排気延長不可タイプグリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長タイプ リンナイガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長タイプリンナイ
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
ガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長タイプ
用途プロパン用ガスの種類プロパン用リモコン別売り設置形態PS扉内設置型/PS前排気型 排気延長タイプグリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長タイプ リンナイガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長タイプリンナイ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長タイプ
用途都市ガス用ガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態PS扉内設置型/PS前排気型 排気延長タイプグリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(屋外壁掛・PS設置型) リンナイガスふろ給湯器(屋外壁掛・PS設置型)リンナイ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガスふろ給湯器(屋外壁掛・PS設置型)
用途プロパン用ユーロホワイトガスの種類プロパン用リモコン別売り設置形態屋外壁掛・PS設置型グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(屋外壁掛・PS設置型) リンナイガスふろ給湯器(屋外壁掛・PS設置型)リンナイ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガスふろ給湯器(屋外壁掛・PS設置型)
用途都市ガス用ユーロホワイトガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態屋外壁掛・PS設置型グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(アルコーブ設置型) リンナイガスふろ給湯器(アルコーブ設置型)リンナイ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガスふろ給湯器(アルコーブ設置型)
用途都市ガス用ガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態アルコーブ設置型グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(アルコーブ設置型) リンナイガスふろ給湯器(アルコーブ設置型)リンナイ
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
ガスふろ給湯器(アルコーブ設置型)
用途プロパン用ガスの種類プロパン用リモコン別売り設置形態アルコーブ設置型グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(PS扉内後方排気型) リンナイガスふろ給湯器(PS扉内後方排気型)リンナイ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガスふろ給湯器(PS扉内後方排気型)
用途都市ガス用ユーロホワイトガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態PS扉内後方排気型グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(PS扉内後方排気型) リンナイガスふろ給湯器(PS扉内後方排気型)リンナイ
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
ガスふろ給湯器(PS扉内後方排気型)
用途プロパン用ユーロホワイトガスの種類プロパン用リモコン別売り設置形態PS扉内後方排気型グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(PS扉内上方排気型) リンナイガスふろ給湯器(PS扉内上方排気型)リンナイ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガスふろ給湯器(PS扉内上方排気型)
用途都市ガス用ガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態PS扉内上方排気型
ガスふろ給湯器(PS扉内上方排気型) リンナイガスふろ給湯器(PS扉内上方排気型)リンナイ
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
ガスふろ給湯器(PS扉内上方排気型)
用途プロパン用ガスの種類プロパン用リモコン別売り設置形態PS扉内上方排気型
INAX用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SAシリーズ ミヤコINAX用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SAシリーズミヤコ
9,298税込10,228
1個
12日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管を外して使用します。《ご注意》ご使用できないフラッシュバルブもありますので事前にご確認ください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:本体/黄銅製
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら