カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 作業工具(1)

「SANDFLEX」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)バイメタルホールソーセットBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
バーコのサンドフレックスシリーズです。各種業界向けのセット品です。芯ブレが少なく限りなく真円に近い穴あけ加工が可能です。コバルト含有の刃先で長寿命を実現します。アーバーに異なる径のホールソーをワンタッチで着脱できます。
用途設備、電気工事向け。被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。トラスコ品番101-3059セット内容ホールソー29、32、38、50mm、10mmストレートアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒材質コバルト入りマトリックスハイス品名設備用ホールソーキット
バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ)バイメタルマシンソーBAHCO(バーコ)
22,980税込25,278
1セット(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
バーコのサンドフレックスシリーズです。 バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。 早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)2501インチ当たり山数24山材質高速度鋼HSS
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(92件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
ハンディーソー BAHCO(バーコ)ハンディーソーBAHCO(バーコ)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24