カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
絞り込み

「SANEI 泡沫器」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓としてマットブラック適合場所洗面所取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓としてマットブラック適合場所洗面所取付穴径(Φmm)37~40使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所取付穴径(Φmm)37~40使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷から翌々日出荷
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
泡沫横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形ツル首パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとしてねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20パイプ外径(Φmm)16
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。 浄水器付き
用途キッチンの混合栓として。取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)1~30対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチン
シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)35~40厚さ(mm)5~30奥行(mm)301幅(mm)43高さ(mm)204質量(g)1800対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口泡沫ハンドル形状リングレバー仕様分岐口付混合栓取付穴径(Φmm)35~40
水栓シャワー器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓シャワー器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。幅(mm)25高さ(mm)22質量(g)35奥行(mm)25接続ねじM22×1.25ねじサイズM22×1.25
トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)トップフィルターフリーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
479税込527
1個
当日出荷
先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として幅(mm)39直径(Φmm)取付可能:24~28高さ(mm)33.7質量(g)12奥行(mm)39最高使用温度(℃)50
泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
シャワー横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワー横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ仕様泡沫器のねじ:M22×1.25接続部ねじ山26W20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ直径(Φmm)16
シャワー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ仕様泡沫器のねじ:M22×1.25接続部ねじ山26W20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ直径(Φmm)16
自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有) ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。
用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W電源リチウム電池(単3系)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。付属品専用ACアダプター取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電源式水栓タイプ単水栓
丸パイプ用泡沫アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸パイプ用泡沫アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷
丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用適合場所洗面・トイレ使用地区一般厚さ(mm)5~30タイプ泡沫吐水取付穴径(Φmm)23~27アズワン品番64-8573-34吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
自動横水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓(発電仕様)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13取付方式全交換(壁付)消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3適合場所洗面所流量(L/min)3~4取付穴径(Φmm)33~36使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水温(℃)0~40(凍結不可)供給水質水道水感知距離(mm)50~150(自動調節)検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替コックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
節水断熱上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水断熱パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様パイプ径16mmの標準タイプ材質パイプ/黄銅
節水泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
オネジ水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジ水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
内ネジの泡沫器水はねを抑えます。
材質黄銅外径×高さH(Φmm×mm)24×13接続ねじM24×1
水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
定流量ソケット(泡沫外ネジ用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量ソケット(泡沫外ネジ用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
パイプと泡沫器の接続部に取付けます。
仕様10L用定流量弁コア付寸法Z(mm)M22×1.25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら