カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(5)
  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農業機械(1)

「SB-175」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪モノタロウ(67件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
スナップリングプライヤ 軸用 トップ工業スナップリングプライヤ 軸用トップ工業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ビニールグリップ付、ばね付爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
1人撮り2面タイプ工事黒板 BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影にボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)バッテリープラグシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
フォークリフト用バッテリープラグ
メーカーシバタ
1人撮り工事黒板伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板伸縮棒BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)310×110×40質量(g)138
1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケースBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工事現場の撮影道具をひとまとめに収納できます。撮影時に両手が使えて便利な肩掛け用ストラップ付収納口はマジック式テープ付で飛び出しを防止内底に商品保護スポンジ入り 底面補強チョークペン4本差付内側に交換用黒板収納ポケット付 外側に便利な万能大型ポケット付
用途『ビッグマン1人撮り工事黒板BSB-175W』の収納・携帯用ケースです。材質600デニールポリエステル収納量(例)1人撮り工事黒板1セット、交換用工事黒板2~3枚、筆記用ソフトチョーク4本、水性マーカー2~3本、拭き取り用ウエス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×3.3×26
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
SBコネクター 清和工業SBコネクター清和工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品端子2本付定格電圧(V)600
木製ニューサラダボール ミヤザキ食器木製ニューサラダボールミヤザキ食器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能 YAMAZEN(山善)ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能YAMAZEN(山善)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられる4WAYソファベッド。12人掛けソファ、2分割して一人掛けソファ、リクライニングを倒してごろ寝ベッド、4脚を外してフロアソファボリュームのある座部は、Sバネ入りで座り心地もしっかり。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。面テープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。脚は本体底面に収納可能。背もたれリクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり。
用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 2人掛け ソファー ローソファ フロアソファ アームレスソファ 二人掛け ごろ寝 新生活材質フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼線ばね質量(kg)13寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)175×81.5-90×67.5-33素材合成皮革取扱説明書(0.62MB)座面高(cm)33座面寸法(幅W×奥行D)(cm)86×48
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 特小トーホー
259税込285
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40 HIT(ヒット)スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40HIT(ヒット)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。
用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スナップリングプライヤーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
オイルシール SB SB17523020 NOKオイルシール SB SB17523020NOK
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)230部品番号AB4855-E0軸径d(Φmm)175幅b(mm)20
ミラクルミニスタードリル  MSE-SB 三菱マテリアルミラクルミニスタードリル MSE-SB三菱マテリアル
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
スポーク SH/14-SB 13X175 スターブライト 36本 星工業スポーク SH/14-SB 13X175 スターブライト 36本星工業
2,998税込3,298
1パック(36本)
5日以内出荷
サイズ#13×175
L Series(LXPB5SB) SMCL Series(LXPB5SB)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-6
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-5
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-8
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-9
星 FIX補修用スポーク F/14-SB #13×175 スターブライト 6本入 星工業星 FIX補修用スポーク F/14-SB #13×175 スターブライト 6本入星工業
798税込878
1袋(6本)
4日以内出荷
FIX補修スポーク一般車向け(#13)
用途13×175mm(小径車向け)ネジ部は14番に絞っています。BR(真鍮)ニップル付き20インチ(6本どり)向けサイズ#13×175
6325G6 ANDERSON POWER PRODUCTS6325G6ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
Y0SB98050 左クランクアームユニット 175 mm FC-RX820-1 SHIMANO(シマノ)Y0SB98050 左クランクアームユニット 175 mm FC-RX820-1SHIMANO(シマノ)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
FC-RX820-1 左クランクアームユニット
用途クランク長:175mm
バッテリコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタANDERSON POWER PRODUCTS
6,298税込6,928
1個
当日出荷
SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリングAnderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1特長と利点:機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
SB350変換ケーブル シバタ(フォークリフト)SB350変換ケーブルシバタ(フォークリフト)
36,980税込40,678
1本
8日以内出荷
バッテリーフォークリフト用
用途DC/ACインバーターに付属のSB175プラグからSB350プラグに変換します。適合トヨタ製バッテリーフォークリフト(カウンター車)などSB350プラグ装着車コード長さ(m)1
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス ANDERSON POWER PRODUCTSAnderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オスANDERSON POWER PRODUCTS
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)12.7材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)3タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
CP Series(CP96SB40) SMCCP Series(CP96SB40)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
用途ディープコネクタソケット内の作業に。トラスコ品番195-5248全長(mm)175材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック質量(g)90アズワン品番64-8343-26適合電線径(Φmm)8~13
3本組 スナップリングプライヤー 穴用 エスコ3本組 スナップリングプライヤー 穴用エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付アズワン品番65-3888-46
ツールセット TSB430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSB430TONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット(66点組)
当日出荷
インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数66差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4868セット内容ソケット(12角) 4DB-12(3/8),4DB-14(7/16),4DB-16(1/2),4DB-18(9/16),4DB-19(19/32),4DB-20(5/8),4DB-22(11/16),4DB-24(3/4),4DB-25(25/32),4DB-26(13/16),4DB-28(7/8),4DB-30(15/16),4DB-32(1),4DB-34(1-1/16),4DB-36(1-1/8)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)ボールジョイント BJ40ヘキサゴンソケット 4HB-04(1/8),4HB-05(5/32),4HB-06(3/16),4HB-07(7/32),4HB-08(1/4),4HB-10(5/16),4HB-12(3/8),4HB-14(7/16),4HB-16(1/2),4HB-18(9/16)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-75100150貫通ドライバー KPD-1002003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)15.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
超硬バー(ロングシャンク:75mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(ロングシャンク:75mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
形状砲弾型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)68.7
オイルシール(アクリル) SB型 NOKオイルシール(アクリル) SB型NOK
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アクリルゴム(ACM)型式SB