カテゴリ
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(3)
- 保管用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(12)
- CKD(4)
- EXCEL(エクセル)(2)
- タカチ電機工業(2)
- ベッセル(2)
- TOTO(2)
- VISHAY(2)
- オーム電機(1)
- 重松製作所(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱電機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ニッタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 東京オートマック(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「SC-6N」の検索結果

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角穴付きネジ用ヘックスビット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(10本)当日出荷エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。呼称A16差込深さ(mm)13本数10
シュレッダー メンテナンスシート
オーム電機(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット(6枚)当日出荷シートに封入された潤滑油が細断と同時に刃に行き渡り、刃の劣化や異音の発生を防ぎます。 投入するだけ。手を汚さない簡単メンテナンス。 投入幅A4機種対応材質潤滑油、紙、PP樹脂寸法(mm)218×151入数(枚)6
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
ソフト収納ケース SCシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色黒材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレンタイプ中皿無RoHS指令(10物質対応)対応鍵なし
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形
富士電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。種類関連商品
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
ニッタ¥749~税込¥824~1個当日出荷形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
マグネタッチ(磁気入磁気取り兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。差し込み穴(mm)Φ15×50消費電力(W)125トラスコ品番229-6217幅(mm)115高さ(mm)50材質(本体)SPC質量(g)500奥行(mm)73電源(V)AC100 (50/60Hz)吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形
富士電機¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から52日以内出荷種類電磁接触器動作方式非可逆式付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198税込¥9,0181箱(2個)当日出荷から8日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
オイルフィラーCAP
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 400 mA, 700 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88)
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(20個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 400 mA, 700 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.48 Ω, 578 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 340 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 38 pF @ 10 V、43 pF @ -10 VデュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)翌々日出荷エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35
ソフトケース(内装スポンジフォーム無タイプ)
タカチ電機工業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷シンプルで低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。 内装スポンジありの場合、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。測定器、医療機器試験サンプル、工具、精密部品などの機器、部品の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様内装スポンジ無し質量(g)138型番SC17-13-6N外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×60×130内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×35×108
電磁開閉器
富士電機機器制御¥26,980税込¥29,6781台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
災害活動用防護マスクセットⅢ
重松製作所¥89,980税込¥98,9781個60日以内出荷災害活動用防護マスクセットです。セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足質量(kg)2