カテゴリ

  • バイク純正部品(699)
  • 制御機器(660)
  • 自動車純正部品(359)
  • バイク部品(244)
  • パソコン/周辺機器(207)
  • 安全標識(186)
  • 住設機器(186)
  • オフィス家具(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 電気材料(99)
  • 防犯用品(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 溶接用品(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(44)
  • 医療(42)
  • 建築金物(37)
  • メカニカル部品(35)
  • 測定用品(33)
  • 自動車補修部品(28)
  • 清掃用品(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 切削工具(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 安全保護具(25)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • 家電(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 作業工具(19)
  • 機構部品(18)
  • 農業機械(17)
  • 物流用品(16)
  • カー用品(15)
  • マスク(15)
  • 事務用品(15)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 救急・衛生(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 介護用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)

「SC-01」の検索結果

3,847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超透明梱包用テープ SC-01 ニトムズ超透明梱包用テープ SC-01ニトムズ(7件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)68.6粘着力(N/25mm)7.0巻戻し力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット 内装一式 SC-1BN/1PRA用 ミドリ安全ヘルメット 内装一式 SC-1BN/1PRA用ミドリ安全(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
内装、耳紐、あご紐のセットです。
適合機種SC-1BN、1PRA用材質ポリエチレン樹脂など質量(g)95トラスコ品番396-5007
シェードコントロールSC-01(SMK) パール(PEARL)シェードコントロールSC-01(SMK)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右55ミリ+天地35ミリ 可視光線透過率20.1%
シェードコントロールSC-01(BR) パール(PEARL)シェードコントロールSC-01(BR)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右55ミリ+天地35ミリ 可視光線透過率12.1%
シェードコントロールSC-01(LBR) パール(PEARL)シェードコントロールSC-01(LBR)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右55ミリ+天地35ミリ 可視光線透過率23.6%
シェードコントロールSC-01(LGR) パール(PEARL)シェードコントロールSC-01(LGR)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右55ミリ+天地35ミリ 可視光線透過率38.2%
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01アズワン
799税込879
1個
当日出荷
測定範囲(mm)0~70材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
[EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズル エスコ[EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズルエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
仕様EA315SB-1、EA315SC-1用危険物の類別非危険物
SC-1シリコンディテイラー MAXIMASC-1シリコンディテイラーMAXIMA(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個(355mL)
8日以内出荷
スプレーするだけでシリコン成分が内部に浸透し、塗装面やプラスチックパーツを保護すると同時に、強い皮膜が美しい光沢を持続させます。超撥水効果によって泥などが付着しにくく、後の洗車が楽に行えます。無塗装のスイッチボックスやフェンダー、インナーカウルなどのつや出し、保護にも最適です。
サイズ20OZ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ テクノスジャパンサイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズテクノスジャパン
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30タイプケーブルタイプケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
SC-1 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂SC-1 ステン(+)サラモクネジ大阪魂
2,763税込3,039
1セット(200個)
9日以内出荷
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径3.1寸法d(mm)3.1寸法K(mm)1.8寸法m(mm)3.8ピッチP(mm)1.3寸法dk(mm)6.2
SC-1 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂SC-1 ステン(+)マルサラモクネジ大阪魂
2,254税込2,479
1セット(200個)
9日以内出荷
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.8
SC-1ステン(+)ナベコ 大阪魂SC-1ステン(+)ナベコ大阪魂
3,876税込4,264
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法q(mm)2.73ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
SC-1 ステン(+)BRPナベ 大阪魂SC-1 ステン(+)BRPナベ大阪魂
13,843税込15,227
1セット(1000個)
9日以内出荷
※4X12はG=4
長さ(mm)30十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
スクラブ ホワイト×ブラック 7042SC-1シリーズ フォークスクラブ ホワイト×ブラック 7042SC-1シリーズフォーク
5,698税込6,268
1枚
5日以内出荷
●パントンならではの新鮮カラーに、プラスワンポイントのアクセント
ホワイト×ブラック
レディスパンツ ホワイト 6014SC-1シリーズ フォークレディスパンツ ホワイト 6014SC-1シリーズフォーク
6,598税込7,258
1枚
7日以内出荷
動きやすく、スクラブにあわせやすい美シルエットのストレッチパンツです。膝曲げラクラクのストレッチ性です。
ホワイトサイズ4L股下(cm)83(フリー)適応ウエスト(cm)86~90材質ノンPU(ポリウレタン)ストレッチ(ポリエステル100%)ヒップ(cm)120ワタリ(cm)38アズワン品番7-6645-06
メンズパンツ ホワイト 5021SC-1シリーズ フォークメンズパンツ ホワイト 5021SC-1シリーズフォーク
6,598税込7,258
1枚
7日以内出荷
動きやすく、スクラブにあわせやすい美シルエットのストレッチパンツです。膝曲げラクラクのストレッチ性です。
材質ノンPU(ポリウレタン)ストレッチ(ポリエステル100%)股下(cm)86(フリー)適応ウエスト(cm)103~118ワタリ(cm)83.6ホワイトサイズ4Lヒップ(cm)131アズワン品番7-6643-06
純正インクカートリッジ EPSON SC1 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC1EPSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途SC-Tシリーズ用適合機種メーカーEPSON
純正メンテナンスボックス EPSON SC1MB EPSON純正メンテナンスボックス EPSON SC1MBEPSON(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種メーカーEPSON適合SC-T5250MS/SC-P10050/SC-P1005PS/SC-P10RC6/SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSC5/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KLメンテナンスボックスアズワン品番65-0388-58
オプション STFクラッチホルダー&調整ネジSET SUZUKI(SC-01) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]オプション STFクラッチホルダー&調整ネジSET SUZUKI(SC-01)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
主な適合車種GSX250R 17-20
SC-1 ステン(+)B1ナベ 大阪魂SC-1 ステン(+)B1ナベ大阪魂
5,187税込5,706
1セット(500個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2
SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック CROPS(クロップス)SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラックCROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mmWEIGHT:111 gブラック
光アダプタ コネクタタイプ:SC 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●種類:SC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3140アズワン品番65-7499-80
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
インクカートリッジ(マゼンタ) EPSON SC13ML EPSONインクカートリッジ(マゼンタ) EPSON SC13MLEPSON(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
種別純正品マゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150Nアズワン品番65-0440-27エコマーク認定番号18 142 003
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現RoHS指令(10物質対応)対応
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付PLANET Technology
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付PLANET Technology
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現イエロー芯数1ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッド CROPS(クロップス)SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッドCROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mmWEIGHT:111 gレッド
工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工工業用ハサミ ベルシザースズキ機工(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
刃長(mm)93全長(mm)213トラスコ品番836-3361材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂ブラック質量(g)100刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応
レディスジップスクラブ(R) ホワイト×エムグリーン 7066SC-1シリーズ フォークレディスジップスクラブ(R) ホワイト×エムグリーン 7066SC-1シリーズフォーク
7,898税込8,688
1枚
8日以内出荷
羽織るタイプはかぶるタイプに比べて着脱がしやすくメイクなどが付きにくいのも特徴です。袖口のインナーカラーが折り返した際のアクセントに。重みを分散する独自の設計の携帯電話収納ポケット右肩に携帯電話のストラップを結びつけられるループ付きなので首にストラップをかけずに携帯電話を持ち運びできます。アームホールに小さなショルダーバックを付けたような形状なので携帯電話などの重さが分散されます「公開特許公報」:特開 2014-132129。便利なWループ付きの右腰の小分けポケットはサージカルテープやはさみなど小物類の収納に。持ち運びに便利なタブレットが入るサイズの左右ポケット付き。
ホワイト×エムグリーンサイズSアズワン品番65-5572-27
シリアルケーブル●WDX-SC01 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)シリアルケーブル●WDX-SC01PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
14日以内出荷
WDB-D80S-PROに接続する、RS-232C通信用シリアルケーブル。
質量(g)170コネクタ形状D-SUBコネクタ(9ピン・オス)対応機種WDB-D80S-PRO保護等級無し取付場所屋内ケーブルシールドケーブル
SC1P形 イオナイザ IDEC(和泉電気)SC1P形 イオナイザIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバー CROPS(クロップス)SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバーCROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mmWEIGHT:111 gヘアラインシルバー
SC001 SMCSC001SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
(35240)ソレノイド バルブ(SC1) トヨタ(35240)ソレノイド バルブ(SC1)トヨタ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ABS製ヘルメット SC-1BNRAシリーズ ミドリ安全ABS製ヘルメット SC-1BNRAシリーズミドリ安全
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷から23日以内出荷
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保。、幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルム。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)●370g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●衝撃吸収ライナー:なし●国家検定合格品●飛来・落下物/電気用
光ファイバーケーブル/SC-SC/1m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/SC-SC/1m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光ファイバーケーブル:EMIに強く、最大10Gbpsイーサネットに対応するOM1ファイバーケーブル。色分けされたTX/RXコネクターを採用した二重コードで、極性を視覚的に素早く識別可能高品質構造:リターンロスを大幅に改善するUPC研磨のSC-SCコネクター。屈曲による磨耗を最小限に抑える耐久性の高いストレインリリーフ機能付きコネクター安全性と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制する低発煙ゼロハロゲン(LSZH) 被覆材を採用仕様:ケーブル長:1m/色:オレンジ/コネクター:SC-SC/ファイバーサイズ:62.5/125μm/ファイバー分類:OM1/ファイバータイプ:マルチモード/対応ネットワーク速度:1/10 Gbps/ケーブル外径:2.9mmStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対
用途重要なデータを転送する長距離ネットワークデータ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ファイバーサイズ:62.5/125●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバー分類:OM1●ファイバタイプ:マルチモード幅(mm)25オレンジ高さ(mm)10質量(g)31ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバー(S、2芯)コネクタB光ファイバー(S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
インクカートリッジ(マゼンタ) EPSON SC13MM EPSONインクカートリッジ(マゼンタ) EPSON SC13MMEPSON
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マゼンタエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-26エコマーク認定番号18 142 003
...