カテゴリ

  • バイク部品(85)
  • 制御機器(53)
  • 住設機器(12)
  • 物流用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC400」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO不織布使い捨てシューズカバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(50足)
当日出荷
工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径3M(スリーエム)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(本体)PP材質(車輪)ナイロン車ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
フリーアングルタイプ塗料カップ 恵宏製作所フリーアングルタイプ塗料カップ恵宏製作所(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
部品 クラッチドライバ YD-400SC ヨコタ工業部品 クラッチドライバ YD-400SCヨコタ工業
38税込42
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
全身化学防護服(マイクロケム)シューズカバー 重松製作所全身化学防護服(マイクロケム)シューズカバー重松製作所
1,998税込2,198
1袋(2枚)
当日出荷
ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
アズワン品番1-9389-11仕様シューズカバー・1袋(2枚入)区分使い捨てタイプロング
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多いです。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
超硬座掘錐小口径 カッター スターエム超硬座掘錐小口径 カッタースターエム
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36
ソフトペットキャリーSサイズ アイリスオーヤマソフトペットキャリーSサイズアイリスオーヤマ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ペットと一緒にお出かけできる、軽くて丈夫なソフトペットキャリーです。トートバッグとショルダーバッグのどちらでも使える2WAYキャリーバッグです。付属のショルダーベルトを使用して肩に斜め掛けすれば両手が使えてとても便利です。お出かけ時のおやつやシーツなどをたっぷり収納できる4つのポケット付きです。天面と側面はメッシュの窓付きで、中の様子が見えます。側面の窓からペットの出入りも可能でおやつもあげられます。中敷きはカバーを外して洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。飛び出し防止リード付きで安心です。
長さ(mm)ショルダーベルト:1240(最長時)寸法(mm)中敷き:約385×160質量(g)660耐荷重(kg)(約)体重5適合種別(目安)猫・小型犬寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×270
接着式SCタイプΦ200 ニッタ化工品接着式SCタイプΦ200ニッタ化工品
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
16,720税込18,392
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
適合親桁:50種類AS
卓上糸鋸盤400mm SK11卓上糸鋸盤400mmSK11(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90電源コード(m)2ストローク幅(mm)18テーブル寸法(mm)250×410傾斜角度(°)(テーブル)45フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600本体質量(kg)約11消費電流(A)1最大切断厚さ(mm)50
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
4,498税込4,948
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/500×370/6台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/500×370/6台セット)サカエ
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
6台セットのお買い得商品です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)2高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)370間口(mm)500積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
コンポマウント(防振用) 倉敷化工コンポマウント(防振用)倉敷化工
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねとオリジナル減衰機構[はねんでHDR]をコンポジットした先進のハイブリッドマウントです。 最適設計により、垂直水平方向の両方向ともに優れた固有性能を実現しました。 減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。 取り扱いが簡単です。 エアー源が不要。 メンテナンス不要。
性能(防振性能固有振動数鉛直)5~6Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)15dB以下(10~30℃)
白色無地板SCボード 400×500mm つくし工房白色無地板SCボード 400×500mmつくし工房
789税込868
1枚
4日以内出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)400×500入数(枚)1取付穴4カ所(Φ4)表示内容白無地
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/500×370/6台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/500×370/6台セット)サカエ
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
6台セットのお買い得商品です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)2高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)370間口(mm)500積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(1箱×48個)
当日出荷から11日以内出荷
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
コンポマウント(除振用) 倉敷化工コンポマウント(除振用)倉敷化工
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。
アミコン撹拌式セル Merck(メルクミリポア)アミコン撹拌式セルMerck(メルクミリポア)
339,800税込373,780
1個(1個)
翌々日出荷
限外ろ過膜を用いたタンパク質の濃縮・脱塩・精製のための撹拌式セルです。10%までの濃度のタンパク質を高流量でろ過することができます。脱塩・バッファ交換システムを用いて、試料を完全に回収することが可能です。マグネチック撹拌子による穏やかな撹拌により、濃度分極を最低限に抑え、濃度を均一にコントロールします。
仕様ホールドアップ量:1.25mL(チューブ残存分は除く、メンブレンが含む回収不能な液量です。)、最大処理量:400質量(kg)0.39直径(Φmm)ベース:99、メンブレン:76高さ(mm)187有効ろ過面積(cm2)41.8最大圧力(kg/cm2)ろ過処理時:5.3(透析時:3.9)オートクレーブの可否
超透明シリコーンゴムシート アズワン超透明シリコーンゴムシートアズワン
25,500税込28,050
1枚
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
スーパーシーラント EVERSスーパーシーラントEVERS
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷
自転車パンク防止剤スーパーシーラントは、恒久的なパンク防止剤です。6mmまでのパンク穴を塞ぐことができ、特殊ナノファイバーテクノロジー採用で、天然成分100%なのでゴム・アルミ・スチールを傷めません。事前にタイヤへ入れる事でパンクをほぼ恒久的に防止します。
容量(mL)400
アミコン撹拌式セル 400mL用メンテナンスキット Merck(メルクミリポア)アミコン撹拌式セル 400mL用メンテナンスキットMerck(メルクミリポア)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
用途400mL用メンテナンスキット内容加圧チューブアッセンブリ×1、ガスケット×2、O-リング×2、ろ液チューブアッセンブリ×1、撹拌棒アッセンブリ×1
リーブスクリーン 第一機材リーブスクリーン第一機材
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
ソフトクローズ付きスライドレール アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレールアトムリビンテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1セット(40枚)
当日出荷から翌々日出荷
仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
接着式SCタイプΦ250 ニッタ化工品接着式SCタイプΦ250ニッタ化工品
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他タイプ広角反射体付寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80設置方式接着式色(シート)台座径(Φmm)250
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1箱(48個)
当日出荷
外径14.3mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 狭い個所のバリ取りに最適です。 細かい砥粒で仕上げ研磨も可能です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。外径×穴径(Φmm)14.3×1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000仕様Φ2.38mm、Φ3.0mmシャフト各1本付、パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ微細砥粒です質量(g)125
マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き) TRUSCOマントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)TRUSCO
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
バックミラーASSY LH(SC) スバルバックミラーASSY LH(SC)スバル
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(81500)ハーネス,リヤ スバル(81500)ハーネス,リヤスバル
109,000税込119,900
1個
5日以内出荷
生物顕微鏡ウィングブルー WB400-SC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-SCナリカ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート簡易メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160
スティキット ゴールド サンディングディスク 216U 3Mスティキット ゴールド サンディングディスク 216U3M
26,980税込29,678
1箱(400枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
空とぎ用のり付きペーパーディスクです。精密コーティング技術で長寿命と滑らかな仕上がりを実現。フェザーエッジ処理やプライマー研磨に最適。粘着剤付きで簡単着脱、作業効率を向上。
用途研磨作業タイプ穴なしタイプ径(mm)125
足付けソフトディスク 3M(スリーエム)足付けソフトディスク3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1ケース(50枚×4箱)
3日以内出荷
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。 この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400トラスコ品番128-1488質量(g)150種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
【修理】クラッチドライバ(ヨコタ工業)YD-400SC(修理) 修理【修理】クラッチドライバ(ヨコタ工業)YD-400SC(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類クラッチドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ST COVER ASSY CUS スバルST COVER ASSY CUSスバル
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプBESTEC(ハヤシ)
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
不等リード菊馬エンドミル センターカット RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミル センターカットRYOCO(菱高精機)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0