曜日別特売

アミコン撹拌式セル

アミコン撹拌式セル - Merck(メルクミリポア)

限外ろ過膜を用いたタンパク質の濃縮・脱塩・精製のための撹拌式セルです。
10%までの濃度のタンパク質を高流量でろ過することができます。
脱塩・バッファ交換システムを用いて、試料を完全に回収することが可能です。
マグネチック撹拌子による穏やかな撹拌により、濃度分極を最低限に抑え、濃度を均一にコントロールします。

仕様
ホールドアップ量:1.25mL(チューブ残存分は除く、メンブレンが含む回収不能な液量です。)、最大処理量:400
質量(kg)
0.39
直径(Φmm)
ベース:99、メンブレン:76
高さ(mm)
187
有効ろ過面積(cm2)
41.8
最大圧力(kg/cm2)
ろ過処理時:5.3(透析時:3.9)
オートクレーブの可否
可
内容量
1個(1個)
注意
※ホールドアップ量:チューブ残存分を除く、メンブレンが含む回収不能な液量です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79768118UFSC40001
¥348,000
¥339,800
¥373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする