カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(105)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCH40」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用ステンレス鋼管  Sch40溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
溶接式管継手(白)チーズ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)チーズ SCH40古林工業
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)チーズ SCH40古林工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質スチール(PT370)形状チーズ種類溶接式管継手呼び厚さSCH40
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)90°ショートエルボ SCH40古林工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40古林工業
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40古林工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH40古林工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH40古林工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH40古林工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)径違いチーズ SCH40古林工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
材質スチール(PT370)形状径違いチーズ種類突合せ溶接式管継手呼び厚さSCH40
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)45°ショートエルボ SCH40古林工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(白)90°ロングエルボ SCH40古林工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40古林工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH40古林工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40古林工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質スチール(PT370)形状径違いチーズ種類突合せ溶接式管継手呼び厚さSCH40
溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40古林工業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40古林工業
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードクロスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
SDSセルフシャープニングフラットチゼル BOSCH(ボッシュ)SDSセルフシャープニングフラットチゼルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要!破つり効率30%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6463適合機種パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)40全長(mm)250質量(g)305
カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーションカムサイドクランプ(標準タイプ)イマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
当日出荷
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
サイドクランプ イマオコーポレーションサイドクランプイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440材質(ボルト)SCM435材質(口金)S45C材質(本体)S45C熱処理(ボルト)焼入焼戻熱処理(口金)焼入焼戻表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
カムサイドクランプ(軽荷重タイプ) イマオコーポレーションカムサイドクランプ(軽荷重タイプ)イマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
ストローク(mm)(早送り)0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)13.8長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/4呼び径(A)8
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)60.5長さ(mm)4000呼び径(B)2呼び径(A)50長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)34長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1呼び径(A)25
ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria CHシリーズ富士通ゼネラル
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
横幅728mmのコンパクトモデル幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)17.3長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/8呼び径(A)10
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)42.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/4呼び径(A)32
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316L TP-A 4mノーブランド
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズシグマ光機
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷から73日以内出荷
可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)48.6長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)883 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
100-150A グルーブロールセット F/915 RIDGID(日本エマソン)100-150A グルーブロールセット F/915RIDGID(日本エマソン)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
32-40A グルーブロール セット F/915 RIDGID(日本エマソン)32-40A グルーブロール セット F/915RIDGID(日本エマソン)
81,980税込90,178
1個
翌日出荷
32A-40A Sch.10又は40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
50-150A グルーブ ロール F/915 RIDGID(日本エマソン)50-150A グルーブ ロール F/915RIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
50A-150A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、50A-90A Sch.40鋼管用グルーブロール。 915手動式ロールグルーバー(88232)に標準付属。
880 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)880 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610)質量(g)227呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-15呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1/2モデル番号:880