「SCLCR」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SCLCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SCLCR/Lタンガロイ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/L イスカルソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/Lイスカル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途小径加工用。勝手すくい角(°)GAMF:-15
スイスターン モジュラーヘッド SBTT-SCLCR/L-JHP イスカルスイスターン モジュラーヘッド SBTT-SCLCR/L-JHPイスカル
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
スクリューロック式モジュラーヘッドです。
用途スイス型マシン用。
外径用ホルダ SCLCR/L タンガロイ外径用ホルダ SCLCR/Lタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-A-SCLCR/L イスカルソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-A-SCLCR/Lイスカル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途小径加工用。勝手すくい角(°)GAMF:15
ISOターン 外径加工用ホルダー SCLCR/L イスカルISOターン 外径加工用ホルダー SCLCR/Lイスカル
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。仕様12×12CC09..タイプトラスコ品番521-1484RoHS指令(10物質対応)対応
タングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-IN タンガロイタングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-INタンガロイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
規格C4寸法f2(mm)1油穴寸法LB(mm)47寸法BD(mm)19.8寸法LF(mm)70寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)11寸法DMIN(mm)22寸法DCONMS(mm)40
ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H タンガロイボーリングヘッド S-SCLCR/L-Hタンガロイ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L イスカルISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/Lイスカル
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
交換式ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H タンガロイ交換式ボーリングヘッド S-SCLCR/L-Hタンガロイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
油穴寸法LF(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27寸法DMIN(mm)50寸法DCONMS(mm)40
内径用ホルダ T/S-SCLCR/L (つっぱり1番) タンガロイ内径用ホルダ T/S-SCLCR/L (つっぱり1番)タンガロイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス ホルダー C-SCLCR/L-JHP イスカルカムフィックス ホルダー C-SCLCR/L-JHPイスカル
58,980税込64,878
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
高圧クーラント対応カムフィックス一体型ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/L イスカルISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/Lイスカル
21,980税込24,178
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L AVCDシリーズ イスカルISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L AVCDシリーズイスカル
35,980税込39,578
1本
13日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。内径加工用。
安全コーン用ソーラー工事灯 TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。
用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70
安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付 TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85赤色高さ(mm)200LED赤×6
安全コーン用電池工事灯 TRUSCO安全コーン用電池工事灯TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。
用途建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。トラスコ品番536-5168材質本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン幅(mm)80赤色高さ(mm)250LED赤×8
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
スマートウォッチ リスト バンド カバー 2個入 水中仕様 伸縮性 スポーツ ジム プール クリア エレコムスマートウォッチ リスト バンド カバー 2個入 水中仕様 伸縮性 スポーツ ジム プール クリアエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水中でのスマートウォッチ使用時に落下、傷付きを防ぐことができ、スムーズな装着性と高透明性を両立した、シリコンリストバンドです。
セット内容リストバンド×2クリア材質シリコン
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
27,980税込30,778
1個
当日出荷
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/d=5倍
用途内径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15
ISO旋削/ホルダー イスカルISO旋削/ホルダーイスカル
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
ホルダー:ISO旋削
用途旋削加工用。
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)200シャンク鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
最小加工径はΦ5から7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/=5倍
用途内径加工トラスコ品番151-3915全長(mm)125切刃長さ(mm)4.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)7寸法l1(mm)125
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)300シャンク鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
用途内径加工トラスコ品番151-3575全長(mm)80切刃長さ(mm)6.5シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)80
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)250シャンク鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
最小加工径はφ5から7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/=5倍
用途内径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番151-3907全長(mm)110切刃長さ(mm)4.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
用途内径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7シャンク鋼シャンク
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイトサンドビック
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)125シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)125
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
最小加工径はΦ5から7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/=5倍
用途内径加工トラスコ品番151-3893全長(mm)100切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)5寸法l1(mm)100
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
24,980税込27,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
ホルダ SCLC 住友電工ハードメタルホルダ SCLC住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
翌日出荷
用途外径加工全長(mm)70トラスコ品番118-3290適合チップひし形80°勝手寸法b(mm)10寸法h(mm)10切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7